KERN AND SOHN PEJ-serien presisjonsvekter


filtre
Inngangsspenning: 220 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 30 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 3 sek. , Enheter: ct, g, kg , Materiale til veieplate: Rustfritt stål
StilModellRektangulær veieoverflatestørrelseKalibreringsklasseKalibreringsverdiMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Veier overflatedybdeVeiende overflate breddeBoligdimensjonPris (eks. mva)
A
PEJ 620-3M
140 mm x 120I0.01g1mg10mg120 mm140 mm220 x 333 x 93 mm24 355 NOK
B
PEJ 2200-2M
200 mm x 200II0.1g10mg100mg200 mm200 mm220 x 340 x 95 mm18 266 NOK
C
PEJ 4200-2M
200 mm x 200II0.1g10mg100mg200 mm200 mm220 x 333 x 95 mm20 972 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?