MILWAUKEE VALVE Butterfly skiveventil


filtre
Body Material: Bronse , Maks. Vanntrykk: 175 psi
StilModellHåndtakstypeRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
BB2-100 3/4
Gear betjent3 / 4 "30 til 275 grader F344NOK
A
BB2-100 1
Gear betjent1"30 til 275 grader F463NOK
B
BB-SCS02 2
Gear betjent2"-30 til 250 grader F8 150 NOK
C
BB2-352 1
Gear betjent1"30 til 275 grader F554NOK
D
BB2-350 2
Gear betjent2"30 til 275 grader F1 195 NOK
D
BB2-350 3/4
Gear betjent3 / 4 "30 til 275 grader F524NOK
A
BB2-100 2
Gear betjent2"30 til 275 grader F1 059 NOK
A
BB2-100 1/2
Gear betjent1 / 2 "30 til 275 grader F329NOK
C
BB2-352 3/8
Gear betjent3 / 8 "30 til 275 grader F507NOK
A
BB2-100 1 1/2
Gear betjent1.5 "30 til 275 grader F928NOK
E
BBVSC100 2 1/2
Gear betjent2.5 "-30 til 250 grader F9 690 NOK
D
BB2-350 1
Gear betjent1"30 til 275 grader F530NOK
E
BBVSC100 2
Gear betjent2"-30 til 250 grader F7 792 NOK
C
BB2-352 3/4
spaken3 / 4 "30 til 275 grader F478NOK
A
BB2-102 2
spaken2"30 til 275 grader F1 083 NOK
A
BB2-100 1/4
spaken1 / 4 "30 til 275 grader F393NOK
C
BB2-352 1 1/2
spaken1.5 "30 til 275 grader F1 141 NOK
B
BB-SCS02 1 "
spaken1"-30 til 250 grader F4 879 NOK
D
BB2-350 3/8
spaken3 / 8 "30 til 275 grader F443NOK
A
BB2-102 1
spaken1"30 til 275 grader F460NOK
A
BB2-102 3/4
spaken3 / 4 "30 til 275 grader F390NOK
D
BB2-350 1 1/4
spaken1.25 "30 til 275 grader F854NOK
B
BB-SCS02 1 1/2
spaken1.5 "-30 til 250 grader F6 233 NOK
B
BB-SCS02 1 1/4
spaken1.25 "-30 til 250 grader F5 189 NOK
A
BB2-100 3/8
spaken3 / 8 "30 til 275 grader F479NOK
D
BB2-350 1 1/2
spaken1.5 "30 til 275 grader F954NOK
D
BB2-350 1/2
spaken1 / 2 "30 til 275 grader F446NOK
A
BB2-102 3/8
spaken3 / 8 "30 til 275 grader F499NOK
C
BB2-352 1/2
spaken1 / 2 "30 til 275 grader F507NOK
A
BB2-102 1/2
spaken1 / 2 "30 til 275 grader F431NOK
A
BB2-102 1/4
spaken1 / 4 "30 til 275 grader F431NOK
A
BB2-100 1 1/4
spaken1.25 "30 til 275 grader F734NOK
C
BB2-352 2
spaken2"30 til 275 grader F1 584 NOK
A
BB2-102 1 1/4
Spak med minnestopp1.25 "30 til 275 grader F818NOK
A
BB2-102 1 1/2
Spak med minnestopp1.5 "30 til 275 grader F891NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?