Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VENTIL BB2-352 2-skiveventil 2-tommers loddebronse | AA9YTP 1JUA2

MILWAUKEE VALVE BB2-352 2 skiveventil 2 tommers loddebronse

På lager
Vare: AA9YTP Modell: BB2-352 2Kryssreferanse: 1JUA2
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
1 696 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterfly skiveventil
Body MaterialBronse
Håndtakstypespaken
Maks. Vanntrykk175 psi
Rørstørrelse2"
Temp. Område30 til 275 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5525
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481801090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeRørstørrelseTemp. OmrådePris
MILWAUKEE VENTIL BB2-100 1/4 skiveventil 1 stk 1/4 tomme bronse Fnpt | AA9YRB 1JNL9 BB2-100 1/4spaken1 / 4 "30 til 275 grader F421NOK
MILWAUKEE VENTIL BB2-100 3/8 skiveventil 1 stk 3/8 tommer bronse Fnpt | AA9YRC 1JPL1 BB2-100 3/8spaken3 / 8 "30 til 275 grader F531NOK
MILWAUKEE VENTIL BB2-100 1/2 skiveventil 1 stk 1/2 tomme bronse Fnpt | AA9YRD 1JPL2 BB2-100 1/2Gear betjent1 / 2 "30 til 275 grader F364NOK
MILWAUKEE VENTIL BB2-100 3/4 skiveventil 1 stk 3/4 tommer bronse Fnpt | AA9YRE 1JPL3 BB2-100 3/4Gear betjent3 / 4 "30 til 275 grader F368NOK
MILWAUKEE VENTIL BB2-100 1 skiveventil 1 stk 1 tomme bronse Fnpt | AA9YRF 1JPL4 BB2-100 1Gear betjent1"30 til 275 grader F514NOK
MILWAUKEE VENTIL BB2-100 1 1/4 skiveventil 1 stk 1-1/4 tommer bronse Fnpt | AA9YRG 1JPL5 BB2-100 1 1/4spaken1.25 "30 til 275 grader F786NOK
MILWAUKEE VENTIL BB2-100 1 1/2 skiveventil 1 stk 1-1/2 tommer bronse Fnpt | AA9YRH 1JPL6 BB2-100 1 1/2Gear betjent1.5 "30 til 275 grader F1 028 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE BB2-352 2 skiveventil 2 tommers loddebronse
1 696 NOK / enhet