KURIYAMA

filtre

Pneumatikk

Plumbing

Pneumatikk filtre

PneumatikkslangerVis alle

  • Matslanger

    FDA- og USDA-godkjente matvareslanger egnet for overføring av meieri- og farmasøytiske produkter. Består av et PVC-rør med stiv PVC-spiral og har et maksimalt trykk på 85 psi. Koblede matslanger er også tilgjengelig

  • tubing

ReservedelerVis alle

  • Deler

    Inkluderer Buna-N erstatningspakninger for bruk med hurtigkoblinger. Kan effektivt operere ved temperaturer fra -40 til 250 grader F og tilbys i pakker på 10

Om KURIYAMA

Kuriyama of America, Inc., en avdeling av Kuriyama Holdings Corporation, er en ledende produsent av termoplast-, gummi- og metallslangeprodukter og relatert tilbehør. Selskapets produktlinje inkluderer PVC og CPVC, damlufting og EVA-rør; luft puste slanger; mat-/drikkeslanger og erstatningspakninger. De slitasje- og korrosjonsbestandige Kuriyama PVC-rørene er mye brukt i pumpe- og dreneringssystemer, drikkevareproduksjon og hydrauliske systemer for å gi høye strømningshastigheter i luft- og væskeledninger. Den har et driftstemperaturområde på 25 - 150 grader Fahrenheit og tåler et maksimalt trykk på 65 psi ved 70 grader Fahrenheit. Selskapet tilbyr også et bredt spekter av giftfrie luftpustende slanger som er egnet for bruk i generelle type C-lufttilførselsledninger, innendørs lufttjenester i anlegget og malingssprøytebokser. Disse garnforsterkede PVC Kuriyama-slangene har et maksimalt arbeidstrykk på 250 psi ved 70 grader Fahrenheit og er tilgjengelige i forskjellige innvendige og utvendige diametre på Raptor Supplies.

Merke eksklusive produkter