KURIYAMA Matslanger

FDA- og USDA-godkjente matvareslanger egnet for overføring av meieri- og farmasøytiske produkter. Består av et PVC-rør med stiv PVC-spiral og har et maksimalt trykk på 85 psi. Koblede matslanger er også tilgjengelig

filtre

KURIYAMA -

Sammenkoblet mat / drikkeslanger

StilModellBøy radiusInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AFT150-20-ALCE6"1.5 "20ft.85 psi1 13 / 16 "3 740NOK
BFT150-20-AB1506"1.5 "20ft.85 psi1 13 / 16 "3 226NOK
BFT200-20-MF8"2"20ft.85 psi2.375 "4 711NOK
AFT200-20-CE8"2"20ft.85 psi2.375 "5 504NOK
AFT300-10-ALCE11 "3"10ft.55 psi3-27 / 64 "6 585NOK
AFT300-20-CE11 "3"20ft.55 psi3-27 / 64 "10 369NOK
BFT300-20-AB30011 "3"20ft.55 psi3-27 / 64 "8 364NOK
BFT300-10-AB30011 "3"10ft.55 psi3-27 / 64 "5 155NOK
AFT400-10-ALCE18 "4"10ft.50 psi4.5 "10 371NOK
BFT400-20-AB40018 "4"20ft.50 psi4.5 "16 412NOK
StilModellBøy radiusKoblingsmaterialeInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AWE150-10-CE3"Aluminum1.5 "10ft.50 psi1-15 / 16 "4 322NOK
AWE150-20-CE3"Rustfritt stål1.5 "20ft.50 psi1-15 / 16 "6 452NOK
AWE200-10-CE4"Rustfritt stål2"10ft.40 psi2-31 / 64 "6 318NOK
AWE200-20-CE4"Rustfritt stål2"20ft.40 psi2-31 / 64 "8 910NOK
AWE300-10-CE6"Rustfritt stål3"10ft.40 psi3-41 / 64 "11 175NOK
AWE300-20-CE6"Rustfritt stål3"20ft.40 psi3-41 / 64 "16 031NOK
KURIYAMA -

Bulk matslanger

StilModellBøy radiusInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
AF04TW300X1008-39 / 64 "3"3.437 "15 850NOK
AF04TW400X1009-13 / 32 "4"4.59326 191NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?