KURIYAMA FT150-20-AB150 Slange for mat / drikke 20 føtter 85 psi NPSM | AH9VDE 44ZG24

KURIYAMA FT150-20-AB150 Mat-/drikkeslange 20 fot 85 psi NPSM

På lager
Vare: AH9VDE Modell: FT150-20-AB150Kryssreferanse: 44ZG24

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 226 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMat / drikkeslange
Byråets samsvarFDA, ROHS, USDA, BSE / TSE
SøknadsmetodeVåt og tørr
Bøy radius6"
FARGEFjern
KoblingsmaterialeAluminum
DekkmaterialePVC
FittingsNPSM
Inne i Dia.1.5 "
Lengde20ft.
Maks. Press85 psi
Maks. Støvsug28 "Hg
Utenfor Dia.1 13 / 16 "
ForsterkningPVC-helix
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-4 grader F til 150 grader F
RørmaterialePVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0655
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)73.66
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Coupled Assembly / Bulk: Coupled Assembly

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.Pris
KURIYAMA FT400-10-ALCE Mat / drikke slange klar 4 tommer ID 10 føtter | AH9VBU 44ZF16 FT400-10-ALCE18 "4"10ft.50 psi4.5 "10 371 NOK
KURIYAMA FT300-20-AB300 Mat / drikke slange 3 tommer innvendig diameter 20 fot NPSM | AH9VBW 44ZF21 FT300-20-AB30011 "3"20ft.55 psi3-27 / 64 "8 364 NOK
KURIYAMA FT300-20-CE Mat / drikke slange klar 3 tommer ID 20 fot | AH9VCE 44ZF34 FT300-20-CE11 "3"20ft.55 psi3-27 / 64 "10 369 NOK
KURIYAMA FT200-20-CE Mat / drikke slange 2 tommer ID 20 føtter 85 psi | AH9VCF 44ZF39 FT200-20-CE8"2"20ft.85 psi2.375 "5 504 NOK
KURIYAMA FT300-10-ALCE Mat / drikke slange klar 3 tommer ID 10 fot | AH9VCM 44ZF67 FT300-10-ALCE11 "3"10ft.55 psi3-27 / 64 "6 585 NOK
KURIYAMA FT300-10-AB300 Mat / drikkeslange 3 tommers innvendig diameter 10 fot NPSM | AH9VCR 44ZG03 FT300-10-AB30011 "3"10ft.55 psi3-27 / 64 "5 155 NOK
KURIYAMA FT200-20-MF Mat / drikke slange klar 2 tommers innvendig diameter NPSM | AH9VCW 44ZG12 FT200-20-MF8"2"20ft.85 psi2.375 "4 711 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KURIYAMA FT150-20-AB150 Mat-/drikkeslange 20 fot 85 psi NPSM
3 226 NOK / enhet