KURIYAMA FT300-10-AB300 Mat / drikkeslange 3 tommers innvendig diameter 10 fot NPSM | AH9VCR 44ZG03

KURIYAMA FT300-10-AB300 Mat-/drikkeslange 3 tommer innvendig diameter 10 fot NPSM

På lager
Vare: AH9VCR Modell: FT300-10-AB300Kryssreferanse: 44ZG03

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 155 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMat / drikkeslange
Byråets samsvarFDA, ROHS, USDA, BSE / TSE
SøknadsmetodeVåt og tørr
Bøy radius11 "
FARGEFjern
KoblingsmaterialeAluminum
DekkmaterialePVC
FittingsNPSM
Inne i Dia.3"
Lengde10ft.
Maks. Press55 psi
Maks. Støvsug28 "Hg
Utenfor Dia.3-27 / 64 "
ForsterkningPVC-helix
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-4 grader F til 150 grader F
RørmaterialePVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)63.5
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Coupled Assembly / Bulk: Coupled Assembly

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.Pris
KURIYAMA FT400-10-ALCE Mat / drikke slange klar 4 tommer ID 10 føtter | AH9VBU 44ZF16 FT400-10-ALCE18 "4"10ft.50 psi4.5 "10 371 NOK
KURIYAMA FT300-20-AB300 Mat / drikke slange 3 tommer innvendig diameter 20 fot NPSM | AH9VBW 44ZF21 FT300-20-AB30011 "3"20ft.55 psi3-27 / 64 "8 364 NOK
KURIYAMA FT300-20-CE Mat / drikke slange klar 3 tommer ID 20 fot | AH9VCE 44ZF34 FT300-20-CE11 "3"20ft.55 psi3-27 / 64 "10 369 NOK
KURIYAMA FT200-20-CE Mat / drikke slange 2 tommer ID 20 føtter 85 psi | AH9VCF 44ZF39 FT200-20-CE8"2"20ft.85 psi2.375 "5 504 NOK
KURIYAMA FT300-10-ALCE Mat / drikke slange klar 3 tommer ID 10 fot | AH9VCM 44ZF67 FT300-10-ALCE11 "3"10ft.55 psi3-27 / 64 "6 585 NOK
KURIYAMA FT200-20-MF Mat / drikke slange klar 2 tommers innvendig diameter NPSM | AH9VCW 44ZG12 FT200-20-MF8"2"20ft.85 psi2.375 "4 711 NOK
KURIYAMA FT400-20-AB400 Mat / drikke slange klar 4 tommer ID 20 føtter | AH9VCX 44ZG15 FT400-20-AB40018 "4"20ft.50 psi4.5 "16 412 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KURIYAMA FT300-10-AB300 Mat-/drikkeslange 3 tommer innvendig diameter 10 fot NPSM
5 155 NOK / enhet