ZURN QCM43-6GX Pex manifold kobber Pex 15-1/2 tommers lengde | AA2ARY 10A640

ZURN QCM43-6GX Pex Manifold Kobber Pex 15-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AA2ARY Modell: QCM43-6GXKryssreferanse: 10A640

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 015 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPEX manifold
Body MaterialKobber
TilkoblingstypePEX
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Maks. Press80 psi
Antall inntak1
Antall utsalgssteder6
Størrelse på uttak1 / 2 "
Total høyde1.875 "
Total lengde15.5 "
Samlet bredde1.25 "
Temp. Område33 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.35
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7419995010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeBody MaterialTilkoblingstypeTotal lengdeSamlet breddeTemp. OmrådeInnløpsstørrelseMaks. PressPris
ZURN QPM43-3 Pex Manifold Cr Polymer Pex 3/4 Inch | AA2ARM 10A630 QPM43-31.187 "CR-polymerPEX4.125 "59 / 64 "33 grader til 200 grader F3 / 4 "80 psi228NOK
ZURN QPM43-4 Pex Manifold Cr Polymer Pex 3/4 Inch | AA2ARN 10A631 QPM43-41.187 "CR-polymerPEX5 55 / 64 "59 / 64 "33 grader til 200 grader F3 / 4 "80 psi364NOK
ZURN QPM43-5 Pex Manifold Cr Polymer Pex 3/4 Inch | AA2ARP 10A632 QPM43-51.187 "CR-polymerPEX7 9 / 16 "59 / 64 "33 grader til 200 grader F3 / 4 "80 psi584NOK
ZURN QPPM9H15C Pex-manifold forhåndsmontert Mnps 26-3/8 L | AA2ARQ 10A633 QPPM9H15C2 63 / 64 "CR-polymerMNPS26.375 "5.875 "33 grader til 200 grader F1"100 psi2 891 NOK
ZURN QPPM12H18C Pex Manifold Formontert 31-29/32 L | AA2ARR 10A634 QPPM12H18C2 63 / 64 "CR-polymerMNPS31 29 / 32 "5.875 "33 grader til 200 grader F1"100 psi3 167 NOK
ZURN QPPM15H21C Pex Manifold Formontert 37-7/16 L | AA2ART 10A635 QPPM15H21C2 63 / 64 "CR-polymerMNPS37.437 "5.875 "33 grader til 200 grader F1"100 psi4 365 NOK
ZURN QPPM9H15C-2 Pex-manifold forhåndsmontert Mnps 26-3/8 L | AA2ARU 10A636 QPPM9H15C-22 63 / 64 "CR-polymerMNPS26.375 "10 15 / 16 "33 grader til 200 grader F1"100 psi5 153 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN QCM43-6GX Pex Manifold Kobber Pex 15-1/2 tommers lengde
1 015 NOK / enhet