KURIYAMA WE300-20-CE Matslange klar 3 tommers innvendig diameter 20 fot 40 psi | AH9VDL 44ZG33

KURIYAMA WE300-20-CE matslange klar 3 tommer innvendig diameter 20 fot 40 psi

På lager
Vare: AH9VDL Modell: WE300-20-CEKryssreferanse: 44ZG33

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 031 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMatslange
Byråets samsvarFDA, ROHS, USDA, BSE / TSE
SøknadsmetodeVåt og tørr
Bøy radius6"
FARGEFjern
KoblingsmaterialeRustfritt stål
DekkmaterialePVC
FittingsCam og Groove
Inne i Dia.3"
Lengde20ft.
Maks. Press40 psi
Maks. Støvsug28 "Hg
Utenfor Dia.3-41 / 64 "
ForsterkningPVC-helix
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-4 grader F til 150 grader F
RørmaterialePVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)109.22
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)104.14
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Coupled Assembly / Bulk: Coupled Assembly

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusKoblingsmaterialeInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.Pris
KURIYAMA WE150-10-CE Matslange Klar 1-1/2 tomme ID 10 fot 50psi | AH9VBV 44ZF18 WE150-10-CE3"Aluminum1.5 "10ft.50 psi1-15 / 16 "4 322 NOK
KURIYAMA WE150-20-CE Food Slange Clear 1-1/2 Inch ID 20 Feet 50psi | AH9VBZ 44ZF25 WE150-20-CE3"Rustfritt stål1.5 "20ft.50 psi1-15 / 16 "6 452 NOK
KURIYAMA WE300-10-CE matslange klar 3 tommers innvendig diameter 10 fot 40 psi | AH9VCC 44ZF31 WE300-10-CE6"Rustfritt stål3"10ft.40 psi3-41 / 64 "11 175 NOK
KURIYAMA WE200-10-CE Matslange klar 2 tommers innvendig diameter 10 fot 40 psi | AH9VCK 44ZF65 WE200-10-CE4"Rustfritt stål2"10ft.40 psi2-31 / 64 "6 318 NOK
KURIYAMA WE200-20-CE Matslange klar 2 tommers innvendig diameter 20 fot 40 psi | AH9VDK 44ZG32 WE200-20-CE4"Rustfritt stål2"20ft.40 psi2-31 / 64 "8 910 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KURIYAMA WE300-20-CE matslange klar 3 tommer innvendig diameter 20 fot 40 psi
16 031 NOK / enhet