Utility / Dewatering Pumps

filtre

Verktøy-/avvanningspumper brukes til å fjerne eller utjevne vannspeilet fra gruver, kjellere og bakgårder ved hjelp av sentrifugeringsmetoden. Disse pumpene har et løpehjul som skaper en...Les mer

LITTLE GIANT PUMPS -

Brukspumpe

StilModellPris (eks. mva)
A5565013 087NOK
RFQ
B5560011 019NOK
RFQ
DAYTON -

Koble til verktøy / avvanningspumper

Dayton plug-in verktøy / avvanningspumper brukes til å overføre moderate mengder vann i områder der stikkontakter ikke er tilstede. De har konstruksjon i rustfritt stål/polypropylen for å motstå kjemikalier og fuktighet. Disse pumpene tapper stående vann ned til 3/8 tommers dybde, for avvanning av vindusbrønner, kjellere, dammer, lagertanker og hustak. De er utstyrt med doble kulelager for å tåle radielle og aksiale belastninger i begge retninger, og er tilgjengelige i snorlengder på 10 og 20 fot.

StilModellGPM for vann @ 25 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydeboligHousing MaterialPris (eks. mva)
A3YU55-2.6 ACpolypropylen-32.910.5 "polypropylenpolypropylen1 908NOK
A3YU54-1.5 ACpolypropylen-16.710.5 "polypropylenpolypropylen1 421NOK
B1XHV4274.7 AC304 SS137416 5 / 16 "Rustfritt stålRustfritt stål8 363NOK
B1XHV55311.3 AC304 SS459018.125 "Rustfritt stålRustfritt stål14 013NOK
ZOELLER -

Brukspumper

StilModellHousing MaterialampsGPM for vann @ 10 ft av HeadPumpehjulsmaterialeMaks. Væske Temp.Motor TypeRPMAksematerialePris (eks. mva)
A314-0002støpejern8.022.5termo120 FAC6000Karbon keramikk6 531NOK
B46-0005Plast6 AC47Plast104 Grader FPSC3450Rustfritt stål5 639NOK
DAYTON -

Koble til verktøypumper, base i rustfritt stål

Dayton plug-in verktøypumper brukes til å drenere overflødig regnvann fra vindusbrønner og trapperom, og for å fjerne stående vann fra gårdsplasser og oversvømmede kjellere. Disse pumpene har en base i rustfritt stål for strukturell stivhet og 3-leder SJTOW-ledninger som er motstandsdyktige mot olje og vann. De er integrert med doble kulelager for mindre rotasjonsfriksjon mens de kjører med en maksimal hastighet på 3450 rpm. Disse avvanningspumpene er i stand til å motstå væsketemperaturer opp til 104 grader F.

StilModellGPM for vann @ 5 ft av HeadampsDiameterHøydeHPLengdeMaksimal hodeBreddePris (eks. mva)
A11C685213.25.625 "10.625 "1/410.625 "20 ft.5.62 "3 029NOK
B11C686767.56.5 "15 "1/315 "32 ft.6.5 "3 125NOK
B11C6878311.46.5 "16 15 / 16 "1/216 15 / 16 "35 ft.6.5 "3 548NOK
ALLEGRO SAFETY -

Sekskantbolter

Allegro sekskantbolter er egnet for å feste komponenter i slamavvanningspumper som brukes til overføring av avløpsvann og avvanningsapplikasjoner. Deres 304 rustfrie stålkonstruksjon forhindrer svært slitende miljøer fra å skade / slite på festeanordningen. Utvalgte modeller med skiver er også tilgjengelige.

StilModellSakPris (eks. mva)
A9404-42Hex Bolt40NOK
RFQ
A9404-40Hex Bolt187NOK
RFQ
A9404-27Hex Bolt med skive120NOK
RFQ
TSURUMI -

Automatisk nedsenkbar avvanningspumpe

StilModellGPM for vann @ 30 ft av HeadampsLedningslengdeGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydeHPLengdeMaksimal hodePris (eks. mva)
ALB-480A236.132ft.6211.25 "2/311.25 "39.5 ft.9 783NOK
BLB-800A539.650ft.8213.437 "113.437 "59 ft.15 216NOK
TSURUMI -

Byggeplass / Avvanningspumpe til boliger

StilModellGPM for vann @ 20 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydePris (eks. mva)
AHSZ2.4S-62355.4 ACPVC2820-5315.125 "6 628NOK
BHS2.4S-62355.4 ACPVC2820-5312 15 / 16 "5 605NOK
CHSD2.55S-62407.5Stål332585815.375 "12 351NOK
DLB-480446.1Stål3623-6211.25 "7 355NOK
ELSR2.4S-60446.1Gummi3424-6211.375 "8 717NOK
FHS3.75S-62559.6PVC5146356015.25 "10 901NOK
GHSZ3.75S-61559.6PVC5146356017.5 "11 338NOK
HNK2-2211413Stål1101049213024.5 "39 745NOK
INK2-22L18013Stål17015212021126.5 "48 148NOK
TSURUMI -

Senkbar avvanningspumpe

StilModellGPM for vann @ 30 ft av HeadampsLedningsstørrelseGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydeHPPumpehjulsmaterialePris (eks. mva)
ALB-800539.614/3378213.437 "1Uretangummi11 582NOK
BLB-15008426.212/37011123 5 / 16 "2Høy krom34 870NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Avvanning / Utility Pumps

StilModellSakampsLedningslengdeLengdeMaksimal hodeAksematerialeBytt TypeBreddePris (eks. mva)
A505300Pump-10ft.-----2 437NOK
B505350Pump518ft.7 45 / 64 "--piggyback4 19 / 64 "2 716NOK
C505400Nedsenkbar verktøypumpe5 AC10ft.6.125 "26.3 ft.Rustfritt stålFlyte4 5 / 16 "2 298NOK
D505176Brukspumpe5 AC18ft.6 1 / 16 "26 ft.VitonHåndbok4 5 / 16 "1 779NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Ponni pumper

StilModellPris (eks. mva)
A5551102 611NOK
RFQ
B5556022 325NOK
RFQ
C5551113 345NOK
RFQ
A5551132 739NOK
RFQ
C5552032 434NOK
RFQ
A5551122 502NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

Avvanningspumper

StilModellPris (eks. mva)
A9404-047 386NOK
B9404-028 711NOK
ALLEGRO SAFETY -

løpehjul

Allegro impellere er erstatninger for utslitte impellere i slam-, lavvanns- og avvanningspumper, brukt til underjordisk gruvedrift og fjerning/overføring av avfallsvæsker. De har ett stykke design for å minimere slitasje ved langvarig og gjentatt bruk.

StilModellPris (eks. mva)
A9404-482 210NOK
RFQ
A9404-113 419NOK
RFQ
A9404-212 376NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Senkbare sumppumper, kulelager, 20 fot ledningslengde

Little Giant nedsenkbare sumppumper er designet for å fjerne stående/akkumulert vann fra et sumpbasseng i kjeller eller krypkjeller og overføre vann til kloakkledningen. Disse enhetene kommer med rustfritt stålhus for håndtering av korrosive væsker og halvåpen impellerdesign for håndtering av væsker med faste partikler. De er fullstendig nedsenket under vann og starter automatisk drift av motoren når brønnvannet stiger til et nødnivå og stopper pumpen når vannet har drenert ned til normalt nivå. Velg fra et bredt utvalg av disse nedsenkbare sumppumpene, tilgjengelig i 12 og 14 tommers høyder.

StilModellGPM for vann @ 30 ft av HeadampsLedningsstørrelseGPM for vann @ 5 ft av HeadHandleHøydeHPPumpehjulsmaterialePris (eks. mva)
A620240225 AC16/358termo12 "1/2Gummi8 697NOK
B6202415410 AC14/380Rustfritt stål14 "1Duktilt jern10 947NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Brukspumper

StilModellPris (eks. mva)
A5057143 305NOK
RFQ
B5057232 767NOK
RFQ
C5057154 001NOK
RFQ
A5057122 788NOK
RFQ
DAYTON -

Brukspumper

StilModellMotor TypeBody MaterialGPM for vann @ 10 ft av HeadRPMAksematerialetypenSpenningGPM for vann @ 5 ft av HeadPris (eks. mva)
A4LA43--------19 311NOK
RFQ
A4LA45--------13 838NOK
RFQ
B5UXL8DCForniklet messing3.325000Rustfritt stålKompakt fleksibelt løpehjul12 VDC3.721 520NOK
B5UXN0DCRustfritt stål3.325000Rustfritt stålKompakt fleksibelt løpehjul12 VDC3.722 268NOK
C2VAN7PSC-223450Buna NSensorverktøy115302 231NOK
MILWAUKEE -

Cordless Transfer Pump Kit, 18 V, 8 Gpm, 75 Ft Of Head, Bare Tool/Battery

ModellSakPris (eks. mva)
2771-20, 48-11-1835CT3NCZ5 422 NOK
ZOELLER -

Brukspumpe

ModellSakPris (eks. mva)
311-0004CV4HXR3 276 NOK
EDSON -

Sugesil, 3 tommers størrelse FNPT, siderund, bronse

ModellSakPris (eks. mva)
11130CP4CPY5 936 NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Brukspumpe, 1/6 hk, 115 V, manuell

ModellSakPris (eks. mva)
505711CV8PHY-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Brukspumpe, 1/6 hk, 115 V

ModellSakPris (eks. mva)
505718CV8PHW-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Utility Pump, 1/10 Hp, 12 VDC, Plated Brass

ModellSakPris (eks. mva)
555606CV8PHR-
RFQ

Utility / Dewatering Pumps

Avvanningspumper brukes til å fjerne eller trekke grunnvann fra gruver, kjeller og bakgård, samt redusere flom ved hjelp av sentrifugeringsmetoden og nivellerer vannet. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse pumpene fra merker som Allegro, Dayton, Little Giant Pumps, Tsurumi og regel. Disse pumpene har et løpehjul som skaper en virvel for å suge luften ut av slangen og som et resultat tvinger vannet til å stige til pumpen ved hjelp av atmosfæretrykk. Disse vannrett installerte pumpene bruker elektriske motorer med en maksimal effekt på 3 HK og leveres med en mekanisk tetning for å forhindre vanninntrengning. Disse pumpene er tilgjengelige i ledningslengder fra 8 til 50 tommer Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilket vedlikehold kreves for avvanningspumper?

  • Rengjør pumpen og slangene regelmessig for å eliminere rusk, sedimenter eller blokkeringer som kan hindre pumpens effektivitet.
  • Inspiser pumpens inntaks- og utløpsslanger for indikasjoner på skade, som sprekker eller lekkasjer. Skift ut eventuelle svekkede slanger etter behov.
  • Undersøk pumpehjulet eller propellen for eventuelle hindringer eller tegn på slitasje. Rengjør eller bytt ut impelleren hvis nødvendig.

Tilbyr disse nedsenkbare avvanningspumpene for slam motorbeskyttelse?

Ja, Allegro Safety avvanningspumper har innebygde termisk- og strømfølende beskyttere for å forhindre motorfeil på grunn av overbelastning eller utilsiktet tørrkjøring. Denne beskyttelsen gir et ekstra lag med sikkerhet og bidrar til å forlenge levetiden til motoren.

I hvilke ledningslengder er disse avvanningspumpene tilgjengelige på Raptor Supplies?

Disse pumpene er tilgjengelige i ledningslengder fra 8 til 50 tommer Raptor Supplies.

Hva er den maksimalt tillatte væsketemperaturen i avvanningspumper?

De tåler væsketemperaturer opp til 150 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?