KURIYAMA F04TW300X100 Bølgepappsslange 45 psi 3.44 tommer utvendig diameter | AH9VZK 45EE55

KURIYAMA F04TW300X100 korrugert matslange 45 psi 3.44 tommer utvendig diameter

På lager
Vare: AH9VZK Modell: F04TW300X100Kryssreferanse: 45EE55

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 208 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMatslange
Byråets samsvarFDA
SøknadsmetodeVåt og tørr
Bøy radius8-39 / 64 "
FARGEFjern
DekkmaterialePVC
Inne i Dia.3"
Lengde100ft.
Maks. Press45 psi
Maks. Støvsug28 "Hg
Utenfor Dia.3.437 "
ForsterkningPVC-helix
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-4 grader F til 150 grader F
RørmaterialePVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.5
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)121.92
OpprinnelseslandVN

Produktdetaljer:

    • Koblet montering / bulk: bulk

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
KURIYAMA F04TW400X100 Bølgepappeslange 45 psi 4.59 tommer utvendig diameter | AH9VZL 45EE56 F04TW400X1009-13 / 32 "4"4.59327 462 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KURIYAMA F04TW300X100 korrugert matslange 45 psi 3.44 tommer utvendig diameter
17 208 NOK / enhet