CENTURY 5/8 "Shaft Diameter Evaporative Cooler Motors


filtre
Omgivelsestemp. Område: 40 C , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motor Sub Application: Fordampende kjøler , Motor termisk beskyttelse: Auto , Montering: Vugge , Fase: 1 , Fjærende ring Dia.: 2.5 " , Rotasjon: CW / CCW , RPM-område: 1701-1800 , Termisk beskyttelse: Auto
StilModellMotordesignLagreneKabinettMotorkabinettdesignMotor TypeRPM på typeskiltAntall hastigheterTotal lengdePris (eks. mva)
A
SV2104HV2
Kondensator-startErmetÅpenÅpenKondensator-start1725/1140212.125 "5 994 NOK
B
SV2104V1L1
Kondensator-startErmetÅpenÅpenKondensator-start1725/11402-5 266 NOK
C
V1104BL
Kondensator-startBallÅpenÅpenKondensator-start1725111.75 "5 551 NOK
D
VB2074B
Delt faseBallÅpne DripproofÅpne DripproofDelt fase172519 13 / 16 "4 037 NOK
E
SVB2074BV1
Delt faseBallÅpne DripproofÅpne DripproofDelt fase1725/114029 13 / 16 "4 734 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?