CENTURY SV2104HV2 Fordampningskjølermotor 230v Hylse | AE8UDE 6FJF4

CENTURY SV2104HV2 Fordampningskjølermotor 230v hylse

På lager
Vare: AE8UDE Modell: SV2104HV2Kryssref: 6FJF4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 994 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFordampende kjøligere motor
Omgivelsestemp. Område40 C
LagreneErmet
KabinettÅpen
Frame56Z
Forsterker med full belastning6.4/3.9
HP1, 1 / 3
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel10 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpen
MotormonteringstypeVuggebase
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonFordampende kjøler
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeKondensator-start
MonteringVugge
RPM på typeskilt1725/1140
Antall hastigheter2
Total lengde12.125 "
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.5 "
Ring Dia.2-1 / 2 "
Ring til ringsenter7.5 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.125 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.9625
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8501406040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignLagreneKabinettMotorkabinettdesignMotor TypeRPM på typeskiltAntall hastigheterTotal lengdePris
CENTURY VB2074B Fordampningskjølermotor 115v Auto Ball | AC2CZA 2HTL3 VB2074BDelt faseBallÅpne DripproofÅpne DripproofDelt fase172519 13 / 16 "4 037 NOK
CENTURY SVB2074BV1 Fordampningskjølermotor 115v Vugge | AC2CZD 2HTL6 SVB2074BV1Delt faseBallÅpne DripproofÅpne DripproofDelt fase1725/114029 13 / 16 "4 734 NOK
CENTURY SV2104V1L1 Fordamperkjølermotor 1 Hk 115v 2 hastighet | AC7MEE 38P091 SV2104V1L1Kondensator-startErmetÅpenÅpenKondensator-start1725/11402-5 266 NOK
CENTURY V1104BL Fordampningskjølermotor 1-7/8 tommers lengde | AE3LAQ 5DVX1 V1104BLKondensator-startBallÅpenÅpenKondensator-start1725111.75 "5 551 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY SV2104HV2 Fordampningskjølermotor 230v hylse
5 994 NOK / enhet