ASHCROFT Generell digital måler


filtre
Nøyaktighet: 1 / 2% , Kalibreringssertifikat: Nei , Veskefarge: Svart , Koffertmateriale: Polykarbonat / ABS , Tilkoblingssted: Senk , Tilkoblingsstørrelse: 1 / 4 " , Oppringningsstørrelse: 2-1 / 2 " , Vise: LCD , Visningsenheter: 5 siffer , Driftstemp. Område: -20 ° C til 60 grader C. , Drevet av: batterier , Sokkelmateriale: SS
StilModellOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A
DG2551N1NAM02L30 # -
30 psi.001 Psi3 698 NOK
A
DG2551N1NAM02L0IM & V
30 "VAC.001vac3 698 NOK
A
DG2551N1NAM02L100 # -
100 psi.01pso3 076 NOK
A
DG2551N1NAM02L200 # -
200 psi.01 Psi3 698 NOK
A
DG2551N1NAM02L300 # -
300 psi.01 Psi3 698 NOK
A
DG2551N1NAM02L500 # -
500 psi.01 Psi3 698 NOK
A
DG2551N1NAM02L1000 # -
1000 psi.1 Psi3 698 NOK
A
DG2551N1NAM02L3000 # -
3000 psi.1 Psi3 698 NOK
A
DG2551N1NAM02L5000 #
5000 psi.1 Psi3 698 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?