Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT DG2551N1NAM02L3000#- Generell digital måler 3000psi | AB6UFT 22F160

ASHCROFT DG2551N1NAM02L3000#- Generell digital måler 3000psi

På lager
Vare: AB6UFT Modell: DG2551N1NAM02L3000#-Kryssreferanse: 22F160
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
3 975 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerell digital måler
Nøyaktighet1 / 2%
KalibreringssertifikatNei
Case ColorSvart
Tilfellet MaterialPolykarbonat / ABS
TilkoblingsstedSenk
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
Dialstørrelse2-1 / 2 "
ViseLCD
Vis enheter5 siffer
Lagring av minneNei
Driftstemp. Område-20 ° C til 60 grader C.
Powered Bybatterier
Område3000 psi
oppløsning.1 Psi
StikkontaktmaterialeSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOmrådeoppløsningPris
ASHCROFT DG2551N1NAM02L100#- Generell digital måler 100psi | AB6UFL 22F154 DG2551N1NAM02L100 # -100 psi.01pso3 076 NOK
ASHCROFT DG2551N1NAM02L1000#- Generell digital måler 1000psi | AB6UFM 22F155 DG2551N1NAM02L1000 # -1000 psi.1 Psi3 975 NOK
ASHCROFT DG2551N1NAM02L200#- Generell digital måler 200psi | AB6UFN 22F156 DG2551N1NAM02L200 # -200 psi.01 Psi3 975 NOK
ASHCROFT DG2551N1NAM02L30#- Generell digital måler 30psi | AB6UFP 22F157 DG2551N1NAM02L30 # -30 psi.001 Psi3 975 NOK
ASHCROFT DG2551N1NAM02L0IM&V Generell digital måler 30 tommer Vac | AB6UFQ 22F158 DG2551N1NAM02L0IM & V30 "VAC.001vac3 975 NOK
ASHCROFT DG2551N1NAM02L300#- Generell digital måler 300psi | AB6UFR 22F159 DG2551N1NAM02L300 # -300 psi.01 Psi3 975 NOK
ASHCROFT DG2551N1NAM02L500#- Generell digital måler 500psi | AB6UFU 22F161 DG2551N1NAM02L500 # -500 psi.01 Psi3 975 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT DG2551N1NAM02L3000#- Generell digital måler 3000psi
3 975 NOK / enhet