MARATHON MOTORER 447TSTDN16047 Generell motor, 3-fase, spenning 460, 350 HK | CD3QCQ 53UF19

MARATHON MOTORS 447TSTDN16047 General Purpose Motor, 3-Phase, Voltage 460, 350 HP

På lager
Vare: CD3QCQ Modell: 447TSTDN16047Kryssreferanse: 53UF19

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

295 206 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium Effektiv
Frame447TS
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning395.0
HP350
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel34.75 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1785
Nominell effektivitet87.5%
NrCC003A
Total lengde39.5 "
Fase3
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.2.375 "
Aksel lengde4.75 "
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1034.1
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8501538040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 447TSTDN16047 General Purpose Motor, 3-Phase, Voltage 460, 350 HP
295 206 NOK / enhet