CENTURY VB2074B Fordampningskjølermotor 115v Auto Ball | AC2CZA 2HTL3

CENTURY VB2074B Fordampningskjølermotor 115v Auto Ball

På lager
Vare: AC2CZA Modell: VB2074BKryssreferanse: 2HTL3

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 303 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFordampende kjøligere motor
Omgivelsestemp. Område40 C
LagreneBall
KabinettÅpne Dripproof
Frame56
Forsterker med full belastning10.6
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel7 15 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeVuggebase
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonFordampende kjøler
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeDelt fase
MonteringVugge
RPM på typeskilt1725
Antall hastigheter1
Total lengde9 13 / 16 "
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.5 "
Ring Dia.2-1 / 2 "
Ring til ringsenter7.437 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.821
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8501404040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignLagreneKabinettMotorkabinettdesignMotor TypeRPM på typeskiltAntall hastigheterTotal lengdePris
CENTURY SVB2074BV1 Fordampningskjølermotor 115v Vugge | AC2CZD 2HTL6 SVB2074BV1Delt faseBallÅpne DripproofÅpne DripproofDelt fase1725/114029 13 / 16 "5 101 NOK
CENTURY SV2104V1L1 Fordamperkjølermotor 1 Hk 115v 2 hastighet | AC7MEE 38P091 SV2104V1L1Kondensator-startErmetÅpenÅpenKondensator-start1725/11402-5 357 NOK
CENTURY V1104BL Fordampningskjølermotor 1-7/8 tommers lengde | AE3LAQ 5DVX1 V1104BLKondensator-startBallÅpenÅpenKondensator-start1725111.75 "5 390 NOK
CENTURY SV2104HV2 Fordampningskjølermotor 230v Hylse | AE8UDE 6FJF4 SV2104HV2Kondensator-startErmetÅpenÅpenKondensator-start1725/1140212.125 "5 781 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY VB2074B Fordampningskjølermotor 115v Auto Ball
4 303 NOK / enhet