Batteristørrelse: 12V , Kapasitet: 2000 lbs. , Caster Dia.: 5" , hjulmateriale: Poly på stål , hjultype: (2) Stiv, (2) Svingbar , hjulbredde: 2" , Farge: Blå , Dekktykkelse: 1 / 4 " , Rammemateriale: Stål , Fremre hjulmateriale: Poly på stål , Håndholdt kontrollspenning: 24V , Høyde: 28 " , Installasjonsmaskinvare inkludert: Ja , Løft per rotasjon med tung belastning: 1 / 8 " , Løft per rotasjon med lett belastning: 5 / 16 " , Materiale: Stål , Maks. Høyde: 46.25 " , Maks. Reiseavstand: 18 1 / 4 " , Antall hjul: 4 , Antall pumper på høy innstilling: 58 , Antall pumper på lav innstilling: 146 , Driftstype: Håndbok , Fase: 1 , Plattformmateriale: Stål , Bærbar: Ja , Bakre hjulmateriale: Poly på stål