VESTIL MT-3042-HP-AC High Profile AC Power Stolpebord, 30 tommer x 42 tommer Størrelse | AG7WJL

VESTIL MT-3042-HP-AC High Profile AC Power Post Bord, 30 tommer x 42 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7WJL Modell: MT-3042-HP-AC

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

71 146 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Batterier inkludertNei
Batterilader inkludertNei
Kapasitet2000 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på stål
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Dekks tykkelse1 / 4 "
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.5"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Håndholdt kontrollspenning24V
Høyde28 "
Lengde43.88 "
Senket høyde28 "
MaterialeStål
Maks. Høyde46.25 "
Maks. Reiseavstand18 1 / 4 "
Maks. Reiseavstand (ft.)18 inn.
MåleenheterHVER
Min. Høyde28 "
Motor HP1 / 2 hk
nr. Caster4
Antall hjul4
Antall innlegg4
OperasjonAC
Fase1
Plattform Lengde42 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde30 "
BærbarJa
StrømkildeElektrisk
Hevet høyde46 1 / 4 "
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Spenning115V AC
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 176.4
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)125.73
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningBatterier inkludertBatterilader inkludertBreddeLengdeMotor HPPlattform LengdePlattformbreddePris
VESTIL MT-2436-HP Mekanisk stolpebord med høy profil, 24 tommer x 36 tommer størrelse | AG7WHN MT-2436-HP-Nei-24 "37.88 "-36 "24 "21 232 NOK
VESTIL MT-2436-HP-AC High Profile AC Power Stolpebord, 24 tommer x 36 tommer Størrelse | AG7WHP MT-2436-HP-AC115V ACNeiNei24 "37.88 "1 / 2 hk36 "24 "64 544 NOK
VESTIL MT-2436-HP-DC High Profile DC Power Stolpebord, 24 tommer x 36 tommer Størrelse | AG7WHQ MT-2436-HP-DC12V DCJaJa24 "37.88 "1 hk36 "24 "64 544 NOK
VESTIL MT-2442-HP høyprofils mekanisk stolpebord, 2000 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 42 tommer Størrelse | AG7WHU MT-2442-HP-Nei-24 "43.88 "-42 "24 "25 141 NOK
VESTIL MT-2442-HP-AC High Profile AC Power Stolpebord, 24 tommer x 42 tommer Størrelse | AG7WHV MT-2442-HP-AC115V ACNeiNei24 "43.88 "1 / 2 hk42 "24 "68 281 NOK
VESTIL MT-2442-HP-DC High Profile DC Power Stolpebord, 24 tommer x 42 tommer Størrelse | AG7WHW MT-2442-HP-DC12V DC-----42 "24 "68 281 NOK
VESTIL MT-3042-HP Mekanisk stolpebord med høy profil, 30 tommer x 42 tommer størrelse | AG7WJK MT-3042-HP-Nei-30 "43.88 "-42 "30 "27 360 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MT-3042-HP-AC High Profile AC Power Post Bord, 30 tommer x 42 tommer størrelse
71 146 NOK / enhet