CENTURY SV2104V1L1 Fordamperkjølermotor 1 Hk 115v 2 hastighet | AC7MEE 38P091

CENTURY SV2104V1L1 Fordamperkjølermotor 1 hk 115v 2 hastighet

På lager
Vare: AC7MEE Modell: SV2104V1L1Kryssreferanse: 38P091

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 266 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFordampende kjøligere motor
LagreneErmet
KabinettÅpen
Frame56Z
Forsterker med full belastning12.7/7.6
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpen
MotormonteringstypeVuggebase
Rotasjon av motorakselenCCWLE
MotorsubapplikasjonFordampende kjøler
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeKondensator-start
MonteringVugge
RPM på typeskilt1725/1140
Antall hastigheter2
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5/8
Aksel lengde2.125
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8501406040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignLagreneKabinettMotorkabinettdesignMotor TypeRPM på typeskiltAntall hastigheterTotal lengdePris
CENTURY VB2074B Fordampningskjølermotor 115v Auto Ball | AC2CZA 2HTL3 VB2074BDelt faseBallÅpne DripproofÅpne DripproofDelt fase172519 13 / 16 "4 037 NOK
CENTURY SVB2074BV1 Fordampningskjølermotor 115v Vugge | AC2CZD 2HTL6 SVB2074BV1Delt faseBallÅpne DripproofÅpne DripproofDelt fase1725/114029 13 / 16 "4 734 NOK
CENTURY V1104BL Fordampningskjølermotor 1-7/8 tommers lengde | AE3LAQ 5DVX1 V1104BLKondensator-startBallÅpenÅpenKondensator-start1725111.75 "5 551 NOK
CENTURY SV2104HV2 Fordampningskjølermotor 230v Hylse | AE8UDE 6FJF4 SV2104HV2Kondensator-startErmetÅpenÅpenKondensator-start1725/1140212.125 "5 994 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY SV2104V1L1 Fordamperkjølermotor 1 hk 115v 2 hastighet
5 266 NOK / enhet