KURIYAMA K7300-serien, forsterket slange, Shore A: 73


filtre
Farge: Fjern , Hardhet: Kyst A: 73 , Materiale: PVC med Wire Helix og Garnforsterkning , SAE eller metrisk: SAE , Temp. Område: 15 grader til 150 grader F , Strekkstyrke: 2200 PSI , Type: Fleksibel
StilModellBøy radiusInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
A
K7300-08X100
2"1 / 2 "100ft.250 ved 70 grader F0.906 "0.203 "7 797 NOK
A
K7300-12X100
2.5 "3 / 4 "100ft.225 ved 70 grader F1.196 "0.223 "12 215 NOK
A
K7300-16X100
3.5 "1"100ft.225 ved 70 grader F1.464 "0.232 "14 074 NOK
A
K7300-20X50
4.5 "1.25 "50ft.175 ved 70 grader F1.75 "0.265 "13 119 NOK
A
K7300-24X50
5.5 "1.5 "50ft.175 ved 70 grader F2"-14 568 NOK
A
K7300-32X50
7"2"50ft.150 ved 70 grader F2.6 "0.3 "20 367 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?