KURIYAMA K7300-08X100 slange Fleksibel innvendig diameter 1/2 tomme 100 fot | AD7GPR 4EGR3

KURIYAMA K7300-08X100 slange fleksibel innvendig diameter 1/2 tomme 100 fot

På lager
Vare: AD7GPR Modell: K7300-08X100Kryssreferanse: 4EGR3

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 809 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsterket slange
Bøy radius2"
FARGEFjern
HardhetKyst A: 73
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde100ft.
MaterialePVC med Wire Helix og Garnforsterkning
Maks. Press250 ved 70 grader F
Utenfor Dia.0.906 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Område15 grader til 150 grader F
Strekkfasthet2200 PSI
typenFleksibel
Vakuum29.9 tommer Hg
Veggtykkelse0.203 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.0735
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode3917320010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
KURIYAMA K7300-12X100 slange Fleksibel innvendig diameter 3/4 tomme 100 fot | AD7GPT 4EGR4 K7300-12X1002.5 "3 / 4 "100ft.225 ved 70 grader F1.196 "0.223 "12 830 NOK
KURIYAMA K7300-16X100 slange Fleksibel innvendig diameter 1 tomme 100 fot | AD7GPU 4EGR5 K7300-16X1003.5 "1"100ft.225 ved 70 grader F1.464 "0.232 "14 074 NOK
KURIYAMA K7300-20X50 slange Fleksibel innvendig diameter 1 1/4 tomme 50 fot | AD7GPV 4EGR6 K7300-20X504.5 "1.25 "50ft.175 ved 70 grader F1.75 "0.265 "13 149 NOK
KURIYAMA K7300-24X50 slange Fleksibel innvendig diameter 1 1/2 tomme 50 fot | AD7GPW 4EGR7 K7300-24X505.5 "1.5 "50ft.175 ved 70 grader F2"-15 423 NOK
KURIYAMA K7300-32X50 slange Fleksibel innvendig diameter 2 tommer 50 fot | AD7GPX 4EGR8 K7300-32X507"2"50ft.150 ved 70 grader F2.6 "0.3 "21 570 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KURIYAMA K7300-08X100 slange fleksibel innvendig diameter 1/2 tomme 100 fot
7 809 NOK / enhet