KURIYAMA Flettet slange, Shore A: 73


filtre
Farge: Fjern , Lengde: 100ft. , Materiale: PVC , SAE eller metrisk: SAE , Temp. Område: 25 grader til 150 grader F , Strekkstyrke: 2200 PSI , Type: Flettet, fleksibelt
StilModellBøy radiusHardhetInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
A
K3150-04
1"PVC1 / 4 "250 ved 70 grader F7 / 16 "3 / 32 "936NOK
A
K3150-06
1.5 "PVC3 / 8 "225 ved 70 grader F0.594 "0.109 "1 140 NOK
B
K3150-05
1.5 "Kyst A: 735 / 16 "250 ved 70 grader F0.531 "0.109 "1 253 NOK
A
K3150-08
2"PVC1 / 2 "200 ved 70 grader F3 / 4 "1 / 8 "1 575 NOK
A
K3150-10
2.5 "Kyst A: 735 / 8 "200 ved 70 grader F0.891 "0.133 "2 232 NOK
A
K3150-12
2.5 "PVC3 / 4 "150 ved 70 grader F1.031 "0.141 "2 582 NOK
A
K3150-20
3"Kyst A: 731.25 "125 ved 70 grader F1.625 "0.185 "7 123 NOK
A
K3150-16
3"PVC1"125 ved 70 grader F1.3 "0.15 "3 501 NOK
A
K3150-24
3.5 "Kyst A: 731.5 "100 ved 70 grader F1-15 / 16 "0.219 "8 904 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?