KURIYAMA K3150-12 Flettet rør Pvc Fleksibel 3/4 tommers Id | AD7ZUM 4HM06

KURIYAMA K3150-12 flettet rør Pvc fleksibel 3/4 tommers ID

På lager
Vare: AD7ZUM Modell: K3150-12Kryssreferanse: 4HM06

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 610 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlettet rør
Bøy radius2.5 "
FARGEFjern
HardhetPVC
Inne i Dia.3 / 4 "
Lengde100ft.
MaterialePVC
Maks. Press150 ved 70 grader F
Utenfor Dia.1.031 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Område25 grader til 150 grader F
Strekkfasthet2200 PSI
typenFlettet, fleksibelt
Vakuum12
Veggtykkelse0.141 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)51.31
Skipets bredde (cm)51.31
HS kode3917390020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusHardhetInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
KURIYAMA K3150-05 slange 5/16 Idx0.531 tommer ytre diameter 100 fot klar | AB2WDR 1PBK7 K3150-051.5 "Kyst A: 735 / 16 "250 ved 70 grader F0.531 "0.109 "1 253 NOK
KURIYAMA K3150-10 slange 5/8 Idx0.891 tommer ytre diameter 100 fot klar | AB2WDT 1PBK8 K3150-102.5 "Kyst A: 735 / 8 "200 ved 70 grader F0.891 "0.133 "2 243 NOK
KURIYAMA K3150-20 rør 1-1 / 4 Idx1-5 / 8 tommer ytre diameter 100 fot klar | AB2WDU 1PBK9 K3150-203"Kyst A: 731.25 "125 ved 70 grader F1.625 "0.185 "7 689 NOK
KURIYAMA K3150-24 slange 1.5 Idx1-15 / 16 tommer ytre diameter 100 fot klar | AB2WDV 1PBL1 K3150-243.5 "Kyst A: 731.5 "100 ved 70 grader F1-15 / 16 "0.219 "8 947 NOK
KURIYAMA K3150-04 Flettet rør Pvc Fleksibel 1/4 tommers Id | AD7ZUJ 4HM03 K3150-041"PVC1 / 4 "250 ved 70 grader F7 / 16 "3 / 32 "936NOK
KURIYAMA K3150-06 Flettet rør Pvc Fleksibel 3/8 tommers Id | AD7ZUK 4HM04 K3150-061.5 "PVC3 / 8 "225 ved 70 grader F0.594 "0.109 "1 147 NOK
KURIYAMA K3150-08 Flettet rør Pvc Fleksibel 1/2 tommers Id | AD7ZUL 4HM05 K3150-082"PVC1 / 2 "200 ved 70 grader F3 / 4 "1 / 8 "1 575 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KURIYAMA K3150-12 flettet rør Pvc fleksibel 3/4 tommers ID
2 610 NOK / enhet