Fliser sparkler

filtre

WESTWARD -

Margsparkel

StilModellHandleHandle LengdeLengdePris (eks. mva)
A13P521ErgoSoft PP / TPR4.5 "5"100NOK
B13P522ErgoSoft PP / TPR5"8"99NOK
C13A581PP / TPR5"6"105NOK
MARSHALLTOWN -

Margsparkel

StilModellHandleHandle LengdeLengdeBreddePris (eks. mva)
A54DDuraSoft (R)5"5"1.5 "288NOK
B52DDuraSoft (R)5"5"2"269NOK
A56DDuraSoft (R)5"6"2"331NOK
C52Wood510.375-273NOK
WESTWARD -

Hakkespark 2-sidig

StilModellHåndtak DesignLengdeBreddePris (eks. mva)
A13A631Putehåndtak11 "4.5 "225NOK
B13A580Mykt grep6"2"105NOK
WESTWARD -

Skåret sparkel 11 x 4-1 / 2 stål

StilModellPris (eks. mva)
A13P548252NOK
B13P549251NOK

Fliser sparkler

Flisespjeld brukes til å påføre en jevn og målt mengde tinsett eller mørtel mens du legger ut en flis. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse fliser fra merker som QEP og Vestover. Disse trowels har et ribbet mønster for å sikre jevn tykkelse på herdet materiale og full kontakt med flisen gjennom hele prosessen. De firkantede trowels er nyttige for installasjon på horisontale overflater, mens de V-formede sparkelene er best egnet for vertikale overflater. De er tilgjengelige i buet, putegrep, ErgoSoft og håndtak med mykt grep Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?