KURIYAMA K010-serie Klar PVC-slange


filtre
Hardhet: Kyst A: 73 , Materiale: PVC , SAE eller metrisk: SAE , Type: Fleksibel
StilModellVeggtykkelseFARGEInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.Temp. OmrådeStrekkfasthetPris (eks. mva)
A
K010-1220X100
1 / 4 "Fjern3 / 4 "100ft.45 ved 70 grader F1.25 "25 grader til 150 grader F2200 PSI6 075 NOK
A
K010-1624X100
1 / 4 "Fjern1"100ft.35 ved 70 grader F1.5 "25 grader til 150 grader F2200 PSI6 971 NOK
B
K010-3240X50
1 / 4 "Fjern2"50ft.20 ved 70 grader F2.5 "25 til 150 F2175 psi6 277 NOK
A
K010-2028X50
1 / 4 "Fjern1.25 "50ft.40 ved 70 grader F1.75 "25 grader til 150 grader F2200 PSI4 098 NOK
A
K010-2432X50
1 / 4 "Fjern1.5 "50ft.35 ved 70 grader F2"25 grader til 150 grader F2200 PSI4 858 NOK
B
K010-2024
1 / 8 "Fjern1.25 "100ft.20 ved 70 grader F1.5 "25 grader til 150 grader F2200 PSI3 778 NOK
A
K010-0408X100
1 / 8 "Fjern1 / 4 "100ft.60 ved 70 grader F1 / 2 "25 grader til 150 grader F2200 PSI1 114 NOK
B
K010-2024X50
1 / 8 "Blå fargetone1.25 "50ft.20 ved 70 grader F1.5 "25 grader til 150 grader F2175 psi1 950 NOK
A
K010-0709X100
1 / 16 "Fjern7 / 16 "100ft.35 ved 70 grader F9 / 16 "25 grader til 150 grader F2200 PSI719NOK
B
K010-2430X50
3 / 16 "Blå fargetone1.5 "50ft.20 ved 70 grader F1.875 "25 grader til 150 grader F2175 psi3 600 NOK
A
K010-1218X100
3 / 16 "Fjern3 / 4 "100ft.40 ved 70 grader F1.125 "25 grader til 150 grader F2200 PSI3 997 NOK
A
K010-1622X100
3 / 16 "Fjern1"100ft.30 ved 70 grader F3 / 8 "25 grader til 150 grader F2200 PSI4 916 NOK
A
K010-2026X50
3 / 16 "Fjern1.25 "50ft.30 ved 70 grader F1.625 "25 grader til 150 grader F2200 PSI3 053 NOK
A
K010-1420X100
3 / 16 "Fjern7 / 16 "100ft.35 ved 70 grader F1.25 "25 grader til 150 grader F2200 PSI4 277 NOK
A
K010-0306X100
3 / 32 "Fjern3 / 16 "100ft.60 ved 70 grader F3 / 8 "25 grader til 150 grader F2200 PSI578NOK
A
K010-1013X100
3 / 32 "Fjern5 / 8 "100ft.35 ved 70 grader F13 / 16 "25 grader til 150 grader F2200 PSI1 282 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?