KURIYAMA K010-1420X100 Rør 7/18 tommer Id 1 1/4 tomme ytre diameter 100 fot | AD7GRE 4EGW3

KURIYAMA K010-1420X100 Rør 7/18 tomme Id 1 1/4 tomme ytre diameter 100 fot

På lager
Vare: AD7GRE Modell: K010-1420X100Kryssreferanse: 4EGW3

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 411 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGEFjern
HardhetKyst A: 73
Inne i Dia.7 / 16 "
Lengde100ft.
MaterialePVC
Maks. Press35 ved 70 grader F
Utenfor Dia.1.25 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Område25 grader til 150 grader F
Strekkfasthet2200 PSI
typenFleksibel
VakuumIkke rangert
Veggtykkelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.11
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVeggtykkelseFARGEInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.Temp. OmrådeStrekkfasthetPris
KURIYAMA K010-2024 Slange 1-1 / 4 Idx1-1 / 2 tommers ytre diameter 100 fot klar | AB2WDP 1PBK5 K010-20241 / 8 "Fjern1.25 "100ft.20 ved 70 grader F1.5 "25 grader til 150 grader F2200 PSI3 778 NOK
KURIYAMA K010-2024X50 Pvc-rør 1 1/2 tommers ytre diameter 50 føtter blå fargetone | AC2QEZ 2LZD4 K010-2024X501 / 8 "Blå fargetone1.25 "50ft.20 ved 70 grader F1.5 "25 grader til 150 grader F2175 psi1 952 NOK
KURIYAMA K010-2430X50 Pvc-rør 1 7/8 tommers ytre diameter 50 føtter blå fargetone | AC2QFA 2LZD5 K010-2430X503 / 16 "Blå fargetone1.5 "50ft.20 ved 70 grader F1.875 "25 grader til 150 grader F2175 psi3 600 NOK
KURIYAMA K010-3240X50 Pvc-rør 2 1/2 tommers ytre diameter 50 fot klar | AC2QFB 2LZD6 K010-3240X501 / 4 "Fjern2"50ft.20 ved 70 grader F2.5 "25 til 150 F2175 psi6 785 NOK
KURIYAMA K010-0306X100 Slange 3/16 tommer Id 3/8 tommer Ytre diameter 100 fot | AD7GQP 4EGU6 K010-0306X1003 / 32 "Fjern3 / 16 "100ft.60 ved 70 grader F3 / 8 "25 grader til 150 grader F2200 PSI578NOK
KURIYAMA K010-0408X100 Slange 1/4 tommer Id 1/2 tommer Ytre diameter 100 fot | AD7GQR 4EGU8 K010-0408X1001 / 8 "Fjern1 / 4 "100ft.60 ved 70 grader F1 / 2 "25 grader til 150 grader F2200 PSI1 115 NOK
KURIYAMA K010-0709X100 Slange 7/16 tommer Id 9/16 tommer Ytre diameter 100 fot | AD7GQW 4EGV4 K010-0709X1001 / 16 "Fjern7 / 16 "100ft.35 ved 70 grader F9 / 16 "25 grader til 150 grader F2200 PSI719NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KURIYAMA K010-1420X100 Rør 7/18 tomme Id 1 1/4 tomme ytre diameter 100 fot
4 411 NOK / enhet