Omgivelsestemp. Område: 40 grader C , Utgangspunkt: Rigid , Lager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Bli ferdig: Blå emalje , Rammemateriale: Cast Iron , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: F , Motorapplikasjon: Kran , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Helt lukket ikke-ventilert , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: T-stat , NEMA Design: A , Fase: 3 , RPM-område: 1701-1800 , Tjenestefaktor: 1.00 , Termisk beskyttelse: T-stat , Spenning: 230/460 , Garanti: 3 år.
Arbeidsmekanisme
- Disse motorene har en bunnmonteringsplate som monteres på flate overflater og kan boltes ned på jevne overflater.
- Disse motorene er trefaseaktiverte og er koblet til en trefasestrømforsyning.
- Lasten/remmen kobles til motorakselen for kraftoverføring.
- Disse motorene løftes ved hjelp av en løftering sveiset på motorens topp.
Egenskaper
- Disse motorene har et MAX GUARD klasse F isolasjonssystem for sikkerhet og er optimert for drift med en IGBT-omformer.
- De leverer en konstant dreiemomentdrift, fra null til basishastigheten på vektordrift.
- De har kulelager for jevn drift og har et fjærsett, selvjusterende NEMA 2 skivebrems for brukersikkerhet.
- De har et helt lukket, ikke-ventilert kabinett for en lekkasjetett forsegling mot væsker.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hvordan monterer vi disse Marathon bremsemotorene?
Disse motorene støtter en horisontal monteringsposisjon. Det anbefales ikke å installere disse motorene i vertikal stilling.
Hva er den maksimale temperaturen støttet av Marathon bremsemotorer?
Disse motorene kan håndtere temperaturer opp til 104 grader F.
Hva er isolasjonsklassen til Marathon bremsemotorer?
Disse motorene har en isolasjonsklasse på F.