MARATHON MOTORER 256THTNA8071 Vector Motor 3-fase 20hk 230/460v | AF8KGA 26VT71 / Y993

MARATHON MOTORS 256THTNA8071 Vector Motor 3-fase 20hk 230 / 460v

På lager
Vare: AF8KGA Modell: 256THTNA8071Kryssref: 26VT71 / Y993

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

127 571 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
BaseRigid
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppePremium
Encoder er akseptabeltJa
Koderaksel1-3/8" x 1-15/16"
FinishBlå emalje
Frame256TC
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning52.0/26.0
HP20
Hz60
IsolasjonsklasseF
IsolasjonsfunksjonKlasse F
Maks. Driftsfrekvens120 Hz
Maks. Hastighet4200 RPM
MotorapplikasjonKran
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket ikke-ventilert
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseT-stat
RPM på typeskilt1770
NEMA designA
Nominell effektivitet93.6%
Total lengde35 "
Fase3
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.1.625 "
Aksel lengde3.75 "
Hastighetsområde2000: 1 CT
Termisk beskyttelseT-stat
moment~~POS=TRUNC105 lb.-ft.
Spenning230/460
Garanti3 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 218.25
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8501524000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeEffektivitetsgruppeFrameSkaft Dia.Aksel lengdemoment~~POS=TRUNCForsterker med full belastningHPPris
MARATHON MOTORER 143THTN8036 Vector Motor 3-fase 1hk 230/460v | AF8KFT 26VT64 / Y986 143THTN803617 "Premium143TC7 / 8 "2.125 "6 lb.-ft.3.0/1.5133 417 NOK
MARATHON MOTORER 145THTN8043 Vector Motor 3-fase 2 Hk 230/460v | AF8KFU 26VT65 / Y987 145THTN804318 "EPACT145TC7 / 8 "2.125 "10 lb.-ft.6.0/3.0237 102 NOK
MARATHON MOTORER 182THTS8048 Vector Motor 3-fase 3hk 230/460v | AF8KFV 26VT66 / Y988 182THTS804819 11 / 16 "EPACT182TC1.125 "2.625 "15 lb.-ft.8.2/4.1342 759 NOK
MARATHON MOTORER 184THTS8056 Vector Motor 3-fase 5hk 230/460v | AF8KFW 26VT67 / Y989 184THTS805625 9 / 16 "EPACT184TC1.125 "2.625 "25 lb.-ft.13.4/6.7551 580 NOK
MARATHON MOTORER 213THTS8071 Vector Motor 3-fas 7-1/2 Hk 230/460v | AF8KFX 26VT68 / Y990 213THTS807127 9 / 16 "EPACT213TC1.375 "3.125 "35 lb.-ft.21.0/10.57.564 397 NOK
MARATHON MOTORER 215THTS8071 Vector Motor 3-fase 10hk 230/460v | AF8KFY 26VT69 / Y991 215THTS807128 13 / 16 "EPACT215TC1.375 "3.125 "50 lb.-ft.26.0/13.01075 414 NOK
MARATHON MOTORER 254THTNA8071 Vector Motor 3-fase 15hk 230/460v | AF8KFZ 26VT70 / Y992 254THTNA807131.5 "Premium254TC1.625 "3.75 "75 lb.-ft.40.5/20.21596 430 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 256THTNA8071 Vector Motor 3-fase 20hk 230 / 460v
127 571 NOK / enhet