Omgivelsestemp. Område: 40 grader C , Lager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: Premium , Bli ferdig: Blå epoxy , Rammemateriale: Cast Iron , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: F , Motorapplikasjon: Kjøletårn , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Helt lukket viftekjølt , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motor termisk beskyttelse: none , Fase: 3 , RPM-område: 1701-1800 , Tjenestefaktor: 1.15 , Termisk beskyttelse: none , Spenning: 460 , Garanti: 1 år.
Arbeidsmekanisme
- Disse motorene har en bunnmonteringsplate som monteres på flate overflater. De kan også boltes ned på jevne overflater.
- Disse trefasemotorene er koblet til en trefaset strømforsyning og lasten/remmen er koblet til motorakselen for kraftoverføring.
- Disse motorene løftes ved hjelp av en løftering sveiset på toppen.
Egenskaper
- Disse motorene har en helt lukket viftekjølt design for å forhindre overoppheting i trange rom.
- De har en støpejernsramme og epoksyfinish for holdbarhet og slitestyrke.
- Disse motorene har kulelager for å minimere friksjon under akselrotasjon.
- De har en nøkkelakseldesign for en sklisikker drift og har Forsheda-tetninger i begge ender for en lekkasjetett tetning.
- Disse motorene kan smøres på nytt for enkelt vedlikehold og har T-sluk for effektiv drenering.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Støtter Marathon-kjøletårnmotorer flere hastigheter?
Ja, disse motorene støtter 2-trinns innstillinger for justering til applikasjonskrav.
Hva er den maksimale temperaturen som støttes av Marathon-kjøletårnmotorer?
Disse motorene kan håndtere temperaturer opp til 104 grader F.
Hvilke monteringsposisjoner støttes av maraton-kjøletårnmotorer?
Disse motorene støtter både horisontale og vertikale (aksel opp) monteringsposisjoner.