MARATHON MOTORER 284TTFNA7240 Kjøletårnmotor 3-fase Tefc 20 Og 5 Hk | AF6MGH 19YR31 / Y385

MARATHON MOTORS 284TTFNA7240 Kjøletårnmotor 3-faset Tefc 20 og 5 hk

På lager
Vare: AF6MGH Modell: 284TTFNA7240Kryssref: 19YR31 / Y385

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

61 978 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøletårnmotor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppePremium
FinishBlå epoxy
Frame284T
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning24/8.5
HP20, 5
Hz60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel21.375 "
MotorapplikasjonKjøletårn
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1775/880
Nominell effektivitet91.7
Total lengde26.187 "
Fase3
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.875 "
Aksel lengde4 13 / 16 "
Termisk beskyttelsenone
Spenning460
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 220.05
Skipets høyde (cm)62.26
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8501524000

Produktvarianter

ProduktModellSkaft Dia.FrameForsterker med full belastningAksel lengdeHPLengde Mindre akselRPM på typeskiltNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORS 286TTFNA7260 Kjøletårnmotor 3-fase Tefc 25 Og 6-1/4 Hk | AF6MGJ 19YR32 / Y386 286TTFNA72601.875 "286T31/114 13 / 16 "25, 6-1 / 422.875 "1775/88091.769 534 NOK
MARATHON MOTORER 324TTFS7290 Kjøletårnmotor 3-fase Tefc 30 Og 7-1/2 Hk | AF6MGK 19YR33 / Y387 324TTFS72902.125 "324T35/11.25.5 "30, 7-1 / 223.375 "1785/8889192 942 NOK
MARATHON MOTORER 326TTFS9210 Kjøletårnmotor 3-fase Tefc 40 Og 10 Hk | AF6MGL 19YR34 / Y388 326TTFS92102.125 "326T46/14.65.5 "40, 1024.875 "1782/88891109 870 NOK
MARATHON MOTORER 364TTFS9234 Kjøletårnmotor 3-fase Tefc 50 Og 13 Hk | AF6MGM 19YR35 / Y389 364TTFS92342.375 "364T61/246.125 "50, 1325.375 "1775/89092.4172 843 NOK
MARATHON MOTORS 215TTFS7290 Kjøletårnmotor 3-fase Tefc 7-1/2 Og 1-29/32 Hk | AF6MZF 19YR28 / Y382 215TTFS72901.375 "215T9/3.13 9 / 16 "7-1/2, 1-29/3216.187 "1765/87589.544 512 NOK
MARATHON MOTORER 365TTFS9230 Kjøletårnmotor 3-fase Tefc 60 Og 15 Hk | AF6MZJ 19YR36 / Y390 365TTFS92302.375 "365T74.5/256.125 "60, 1526.375 "1780/88592.4236 378 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 284TTFNA7240 Kjøletårnmotor 3-faset Tefc 20 og 5 hk
61 978 NOK / enhet