CHICAGO-LATROBE Skruemaskinbor, høyhastighets stål, 118 grader


filtre
Borepunkt: 118 grader , Bli ferdig: Bright , Listenummer: 157L , Materiale: High Speed ​​Steel , Antall stykker: 1 , Punktvinkel: 118 Degrees , Punkttype: Generelt formål , Ledningsstørrelse: #7
StilModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeBrøkstørrelseTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A
48903
0.0469Brøkdel tommer12.7mm3 / 64 "34.925mm1.1913mm3 / 64 "84NOK
A
48904
0.0625Brøkdel tommer15.875mm1 / 16 "41.275mm1.5875mm1 / 16 "78NOK
A
48905
0.0781Brøkdel tommer17.4625mm5 / 64 "42.8625mm1.9837mm5 / 64 "80NOK
A
48906
0.0938Brøkdel tommer19.05mm3 / 32 "44.45mm2.3825mm3 / 32 "81NOK
A
48907
0.1094Brøkdel tommer20.6375mm7 / 64 "46.0375mm2.7788mm7 / 64 "81NOK
A
48908
0.1250Brøkdel tommer22.225mm1 / 8 "47.625mm3.175mm1 / 8 "85NOK
A
48909
0.1406Brøkdel tommer23.8125mm9 / 64 "49.2125mm3.5712mm9 / 64 "86NOK
A
48910
0.1562Brøkdel tommer25.4mm5 / 32 "52.3875mm3.9675mm5 / 32 "93NOK
A
48911
0.1719Brøkdel tommer26.9875mm11 / 64 "53.975mm4.3663mm11 / 64 "97NOK
A
48912
0.1875Brøkdel tommer28.575mm3 / 16 "55.5625mm4.7625mm3 / 16 "102NOK
A
49077
0.2010Ledningsstørrelse30.1625mm-57.15mm5.1054mm#7111NOK
A
48913
0.2031Brøkdel tommer30.1625mm13 / 64 "57.15mm5.1587mm13 / 64 "123NOK
A
48914
0.2188Brøkdel tommer31.75mm7 / 32 "60.325mm5.5575mm7 / 32 "127NOK
A
48915
0.2344Brøkdel tommer33.3375mm15 / 64 "61.9125mm5.9538mm15 / 64 "140NOK
A
48916
0.2500Brøkdel tommer34.925mm1 / 4 "63.5 mm6.35mm1 / 4 "141NOK
A
48917
0.2656Brøkdel tommer36.5125mm17 / 64 "66.675mm6.7462mm17 / 64 "174NOK
A
48918
0.2812Brøkdel tommer38.1mm9 / 32 "68.2625mm7.1425mm9 / 32 "177NOK
A
48919
0.2969Brøkdel tommer39.6875mm19 / 64 "69.85mm7.5413mm19 / 64 "210NOK
A
48920
0.3125Brøkdel tommer41.275mm5 / 16 "71.4375mm7.9375mm5 / 16 "198NOK
A
48922
0.3438Brøkdel tommer42.8625mm11 / 32 "76.2mm8.7325mm11 / 32 "259NOK
A
48923
0.3594Brøkdel tommer44.45mm23 / 64 "77.7875mm9.1288mm23 / 64 "296NOK
A
48924
0.3750Brøkdel tommer46.0375mm3 / 8 "79.375mm9.525mm3 / 8 "308NOK
A
48926
0.4062Brøkdel tommer49.2125mm13 / 32 "84.1375mm10.3175mm13 / 32 "361NOK
A
48927
0.4219Brøkdel tommer50.8mm27 / 64 "85.725mm10.7163mm27 / 64 "412NOK
A
48928
0.4375Brøkdel tommer52.3875mm7 / 16 "87.3125mm11.1125mm7 / 16 "403NOK
A
48930
0.4688Brøkdel tommer53.975mm15 / 32 "92.075mm11.9075mm15 / 32 "487NOK
A
48932
0.5000Brøkdel tommer57.15mm1 / 2 "95.25mm12.7mm1 / 2 "479NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?