Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 48923 Skrumaskin Drill Venstre 23/64 | AF2PEE 6WUT1

CHICAGO-LATROBE 48923 Skruemaskinbor Venstre 23/64

På lager
Vare: AF2PEE Modell: 48923Kryssreferanse: 6WUT1

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
296NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue maskinbor
Desimal ekvivalent0.3594
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Drill Point118 grader
FinishBright
Fløytelengde44.45mm
Brøkstørrelse23 / 64 "
Liste nummer157L
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker1
Total lengde77.7875mm
Pekevinkel118 Degrees
PunkttypeGenerelt formål
Shank Dia.9.1288mm
Størrelse23 / 64 "
typenVenstre hand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207502080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeBrøkstørrelseTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
CHICAGO-LATROBE 48903 skruemaskinbor venstre hånd 3/64 inn | AF2PCR 6WUK6 489030.0469Brøkdel tommer12.7mm3 / 64 "34.925mm1.1913mm3 / 64 "84NOK
CHICAGO-LATROBE 48904 Skrumaskin Drill Venstre 1/16 | AF2PCT 6WUL5 489040.0625Brøkdel tommer15.875mm1 / 16 "41.275mm1.5875mm1 / 16 "78NOK
CHICAGO-LATROBE 48905 Skrumaskin Drill Venstre 5/64 | AF2PCU 6WUL6 489050.0781Brøkdel tommer17.4625mm5 / 64 "42.8625mm1.9837mm5 / 64 "80NOK
CHICAGO-LATROBE 48906 skruemaskinbor venstre 3/32 | AF2PCV 6WUL7 489060.0938Brøkdel tommer19.05mm3 / 32 "44.45mm2.3825mm3 / 32 "81NOK
CHICAGO-LATROBE 48907 Skrumaskin Drill Venstre 7/64 | AF2PDE 6WUN7 489070.1094Brøkdel tommer20.6375mm7 / 64 "46.0375mm2.7788mm7 / 64 "81NOK
CHICAGO-LATROBE 48908 Skrumaskin Drill Venstre 1/8 | AF2PDF 6WUN8 489080.1250Brøkdel tommer22.225mm1 / 8 "47.625mm3.175mm1 / 8 "85NOK
CHICAGO-LATROBE 48909 Skrumaskin Drill Venstre 9/64 | AF2PDK 6WUP2 489090.1406Brøkdel tommer23.8125mm9 / 64 "49.2125mm3.5712mm9 / 64 "86NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 48923 Skruemaskinbor Venstre 23/64
296NOK / enhet