Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CRF15OW Rettbladenhet, NEMA 5-15R klassifisert, 2-polet, 125 VAC | BD2DCG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CRF15OW rett bladenhet, NEMA 5-15R-klassifisert, 2-polet, 125 VAC

På lager
Vare: BD2DCG Modell: CRF15OW

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
27NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEKontor hvit
TilkoblingSide kablet
Karakter15 A
Diameter fvtSide kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Skjermstørrelsestandard
Høyde3.28 "
Lengde1.32 "
Materialenylon
Maks. HP0.5
MonteringstypeSkruemontering
NEMA-vurdering5-15R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
StilFinder Groove Face
typenStandard tosidig
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1875 W
Bredde0.83 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)15.95
Skipets lengde (cm)10.97
Skipets bredde (cm)9.73

Produktdetaljer:

    • 2-polet 3-leder jording

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerFARGETilkoblingDrifts Temp.SpenningsverdierBreddeLedningsstørrelseKarakterPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 8300 Duplekskontakt, 3-leder, sykehuskvalitet, 125V, brun | BD4DRM 83002brunRygg og side kabletMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning125 VAC1.57 "# 12 AWG til # 10 AWG20 A309NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CRF15OW rett bladenhet, NEMA 5-15R-klassifisert, 2-polet, 125 VAC
27NOK / enhet