LAMP Rustfritt stål Moment Moment Hengsel


filtre
Farge: Naturlig , Hjørner: Square , Bli ferdig: polert , Rammebladlengde: 2.125 " , Maskinvare: Ikke Inkludert , Høyde: 2.125 " , Hull per blad: 3 , Bladtykkelse: 0.087 " , Materiale: 303/304 Rustfritt stål og stål , Pin Type: Kan ikke fjernes , Bevegelsesområde: 180 Degrees
StilModellDørbladets lengdeDørbladbreddeRamme bladbreddeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A
HG-ITS35
1 15 / 16 "1 39 / 64 "1 39 / 64 "30.4 lb.1 47 / 64 "523NOK
A
HG-ITS25
1 15 / 16 "1 39 / 64 "1 39 / 64 "21.7 lb.1 47 / 64 "505NOK
A
HG-ITM70
1 57 / 64 "1 7 / 32 "1 7 / 32 "60.8 lb.3.156 "856NOK
A
HG-ITM50
1 57 / 64 "1 7 / 32 "1 7 / 32 "43.4 lb.3.156 "795NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?