Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE HG-ITM70 Momenthengsel 2-1/8 tommers høyde | AE3QAK 5ENU3

LAMP HG-ITM70 Momenthengsel 2-1/8 tommers høyde

På lager
Vare: AE3QAK Modell: HG-ITM70Kryssref: 5ENU3
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
856NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMoment Hengsel
FARGENaturlig
HjørnerSquare
Dørbladets lengde1 57 / 64 "
Dørbladbredde1 7 / 32 "
Finishpolert
Rammebladlengde2.125 "
Ramme bladbredde1 7 / 32 "
maskinvareIkke Inkludert
Høyde2.125 "
Hull per blad3
Bladtykkelse0.087 "
Lastekapasitet60.8 lb.
Materiale303/304 Rustfritt stål og stål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde180 Degrees
Bredde3.156 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8302423065
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellDørbladets lengdeDørbladbreddeRamme bladbreddeLastekapasitetBreddePris
LAMPE HG-ITM50 Momenthengsel 2-1/8 tommers høyde | AE3QAJ 5ENU2 HG-ITM501 57 / 64 "1 7 / 32 "1 7 / 32 "43.4 lb.3.156 "795NOK
LAMPE HG-ITS25 Momenthengsel 2-1/8 tommers høyde | AE3QAL 5ENU4 HG-ITS251 15 / 16 "1 39 / 64 "1 39 / 64 "21.7 lb.1 47 / 64 "505NOK
LAMPE HG-ITS35 Momenthengsel med hull, firkantede hjørner, rustfritt stål | AE3QAM 5ENU5 HG-ITS351 15 / 16 "1 39 / 64 "1 39 / 64 "30.4 lb.1 47 / 64 "523NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP HG-ITM70 Momenthengsel 2-1/8 tommers høyde
856NOK / enhet