GODKJENT LEVERANDØR WWG301500150072 Keystock Underdimensjonert 1 1/2 x 1 1/2 tomme 72 tommers lengde | AD7JRM 4ETH9

APPROVED VENDOR WWG301500150072 Keystock Underdimensjonert 1 1/2 x 1 1/2 tomme 72 tommers lengde

Vare: AD7JRM Modell: WWG301500150072Kryssreferanse: 4ETH9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 510 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde72 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB86
Størrelse1 1/2 x 1 1/2 "
Strekkfasthet60,000 PSI
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.5875
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG301500150072 Keystock Underdimensjonert 1 1/2 x 1 1/2 tomme 72 tommers lengde
2 510 NOK / enhet