Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE HG-ITS25 Momenthengsel 2-1/8 tommers høyde | AE3QAL 5ENU4

LAMP HG-ITS25 Momenthengsel 2-1/8 tommers høyde

På lager
Vare: AE3QAL Modell: HG-ITS25Kryssref: 5ENU4
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
505NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMoment Hengsel
FARGENaturlig
HjørnerSquare
Dørbladets lengde1 15 / 16 "
Dørbladbredde1 39 / 64 "
Finishpolert
Rammebladlengde2.125 "
Ramme bladbredde1 39 / 64 "
maskinvareIkke Inkludert
Høyde2.125 "
Hull per blad3
Bladtykkelse0.087 "
Lastekapasitet21.7 lb.
Materiale303/304 Rustfritt stål og stål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde180 Degrees
Bredde1 47 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302423065
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellDørbladets lengdeDørbladbreddeRamme bladbreddeLastekapasitetBreddePris
LAMPE HG-ITM50 Momenthengsel 2-1/8 tommers høyde | AE3QAJ 5ENU2 HG-ITM501 57 / 64 "1 7 / 32 "1 7 / 32 "43.4 lb.3.156 "795NOK
LAMPE HG-ITM70 Momenthengsel 2-1/8 tommers høyde | AE3QAK 5ENU3 HG-ITM701 57 / 64 "1 7 / 32 "1 7 / 32 "60.8 lb.3.156 "856NOK
LAMPE HG-ITS35 Momenthengsel med hull, firkantede hjørner, rustfritt stål | AE3QAM 5ENU5 HG-ITS351 15 / 16 "1 39 / 64 "1 39 / 64 "30.4 lb.1 47 / 64 "523NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP HG-ITS25 Momenthengsel 2-1/8 tommers høyde
505NOK / enhet