CLAMPCO 94143-serie fjærbelastet klemme


Clampco 94143-serien fjærbelastede T-boltklemmer er ideelle for bruksområder der det kreves store strammekrefter. De brukes i slangemonteringer og landbruks-, bil- og transportindustrien.

filtre
StilModellMaks. DiameterNominell diameter
A
94143-0194
2.12 "1.94 "
RFQ
A
94143-0225
2.36 "2.25 "
RFQ
A
94143-0238
2.49 "2.38 "
RFQ
A
94143-0244
2.55 "2.44 "
RFQ
A
94143-0250
2.61 "2.5 "
RFQ
A
94143-0256
2.67 "2.56 "
RFQ
A
94143-0265
2.76 "2.65 "
RFQ
A
94143-0275
2.86 "2.75 "
RFQ
A
94143-0278
2.89 "2.78 "
RFQ
A
94143-0281
2.92 "2.81 "
RFQ
A
94143-0288
2.99 "2.88 "
RFQ
A
94143-0300
3.08 "3"
RFQ
A
94143-0302
3.1 "3.02 "
RFQ
A
94143-0316
3.24 "3.16 "
RFQ
A
94143-0318
3.26 "3.18 "
RFQ
A
94143-0325
3.33 "3.25 "
RFQ
A
94143-0328
3.36 "3.28 "
RFQ
A
94143-0330
3.38 "3.3 "
RFQ
A
94143-0337
3.45 "3.37 "
RFQ
A
94143-0344
3.52 "3.44 "
RFQ
A
94143-0348
3.56 "3.48 "
RFQ
A
94143-0350
3.58 "3.5 "
RFQ
A
94143-0353
3.61 "3.53 "
RFQ
A
94143-0356
3.64 "3.56 "
RFQ
A
94143-0375
3.83 "3.75 "
RFQ
A
94143-0378
3.86 "3.78 "
RFQ
A
94143-0385
3.93 "3.85 "
RFQ
A
94143-0400
4.08 "4"
RFQ
A
94143-0411
4.19 "4.11 "
RFQ
A
94143-0425
4.33 "4.25 "
RFQ
A
94143-0428
4.36 "4.28 "
RFQ
A
94143-0450
4.58 "4.5 "
RFQ
A
94143-0475
4.83 "4.75 "
RFQ
A
94143-0500
5.08 "5"
RFQ
A
94143-0562
5.7 "5.62 "
RFQ
A
94143-0525
5.33 "5.25 "
RFQ
A
94143-0550
5.58 "5.5 "
RFQ
A
94143-0556
5.64 "5.56 "
RFQ
A
94143-0600
6.08 "6"
RFQ
A
94143-0605
6.13 "6.05 "
RFQ
A
94143-0610
6.18 "6.1 "
RFQ
A
94143-0625
6.33 "6.25 "
RFQ
A
94143-0647
6.55 "6.47 "
RFQ
A
94143-0660
6.68 "6.6 "
RFQ
A
94143-0700
7.08 "7"
RFQ
A
94143-0762
7.7 "7.62 "
RFQ
A
94143-0772
7.8 "7.72 "
RFQ
A
94143-0750
7.58 "7.5 "
RFQ
A
94143-0760
7.68 "7.6 "
RFQ
A
94143-0766
7.74 "7.66 "
RFQ
A
94143-0775
7.83 "7.75 "
RFQ
A
94143-0872
8.8 "8.72 "
RFQ
A
94143-0850
8.58 "8.5 "
RFQ

Egenskaper

  • Clampco 94143-serien fjærbelastede klemmer har et rustfritt stålbånd med en rullekant og glatt underside for å forhindre slangeskader.
  • Disse T-boltklemmene har sinkbelagte fjærer for nøyaktig trykkutgang og korrosjonsmotstand.
  • De tilbyr jevn spenningsfordeling for å gi pålitelig tetting til utstyret.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en trunion?

T-boltklemmen har en hul D-formet tapp for å redusere strekkkraften på bolten og sammenføyningen.

Hvilket vedlikehold kreves for disse fjærbelastede T-boltklemmene?

  • Regelmessig inspeksjon anbefales for å sikre at klemmene er i god stand.
  • Se etter tegn på slitasje, korrosjon eller skade. Hvis det oppdages problemer, bytt ut klemmen etter behov.
  • Smøring av gjengene på T-bolten med et passende smøremiddel kan også hjelpe med enkel montering og fjerning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?