ATP Slange nylon 3/8 tommer


filtre
Sprengtrykk: 750 psi , Hardhet: Shore D: 70 , Innvendig Dia.: 0.275 " , Lengde: 100ft. , Materiale: nylon , Maks. Press: 250 psi , Utvendig Dia.: 3 / 8 " , Temp. Område: -60 til 200 F , Toleranse: +/- 0.004 " , Veggtykkelse: 1 / 2 "
StilModellFARGEVakuumvurderingPris (eks. mva)
A
N38-ABU
Blå28 Tommer Hg1 517 NOK
B
N38-NA
Naturlig28 tommer. Hg.1 810 NOK
C
N38-AR
Rød28 Tommer Hg1 612 NOK
D
N38-AY
Gul28 Tommer Hg1 664 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?