A kulelager: Ermet , Kroppsdia.: 3.5 " , Bolt Circle Dia.: 2-13 / 16 " , Innhegning: Helt lukket Air-Over , Ramme: ikke-standard , Rammemateriale: Cast Iron , Hz: 50/60 , Isolasjonsklasse: A , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: Skygget stang , Motorkapslingsdesign: Helt lukket Air-Over , Motormonteringsposisjon: Hele vinkelen , Motorakseldesign: gjenget , Motor Sub Application: Kjøleskap / fryser , Motortype: Skygget stang , Montering: Bak og fot , navneskilt RPM: 1550 , Fase: 1 , RPM-område: 1501-1600 , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 1 / 4 " , Skaftlengde: 1 / 2 " , Skaftretning: Opp, Ned eller Horisontal , Skafttype: Gjenget 1 / 4-20
Enhetslagermotorer
Dayton skyggelagte polenhet med HVAC AC -motorer har et lavt startmoment som gir en jevn og stille oppstart samtidig som den er økonomisk. De har et enkelt hylselager som krever mindre vedlikehold i forhold til motorer. Velg mellom en rekke av disse enhetslagermotorene, tilgjengelig i 0.17, 0.25, 0.33, 0.34 og 0.42 lastforsterker nåværende alternativer.