Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4YFH1 Lagermotor 1/83 Hk 1550 o/min 230v | AE2MJT

DAYTON 4YFH1 Enhetslagermotor 1/83 Hk 1550 Rpm 230V

På lager
Vare: AE2MJT Modell: 4YFH1
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
472NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhetslagermotor
LagreneErmet
Kroppsdia.3.5 "
Boltsirkel Dia.2-13 / 16 "
KabinettHelt lukket Air-Over
Frameikke-standard
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning0.33
HP1/83
Hz50/60
IsolasjonsklasseA
Lengde Mindre aksel3 13 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignSkygget stang
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeBak / fot
Motorakseldesigngjenget
Rotasjon av motorakselenCCWLE
MotorsubapplikasjonKjøleskap / fryser
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeSkygget stang
MonteringBak og fot
RPM på typeskilt1550
Utgangs-watt9
Total lengde4 5 / 16 "
Fase1
RotasjonCCWLE
RPM-rekkevidde1501-1600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 4 "
Aksel lengde1 / 2 "
AkselorienteringOpp, Ned eller Horisontal
AkseltypeGjenget 1 / 4-20
Termisk beskyttelseAuto
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6065
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8501104020
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellSpenningForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselMotor termisk beskyttelseTotal lengdeRotasjonTermisk beskyttelsePris
DAYTON 4YFG6 Enhetslagermotor 1 / 125hk 1550 Rpm 115v | AE2MJN 4YFG61150.421/1253 13 / 16 "impedans4 5 / 16 "CCWLEimpedans446NOK
DAYTON 4YFG7 Enhetslagermotor 1 / 125hk 1550 Rpm 115v | AE2MJP 4YFG71150.421/1253 13 / 16 "impedans4 5 / 16 "CWLEimpedans446NOK
DAYTON 4YFG8 Enhetslagermotor 1 / 185hk 1550 Rpm 115v | AE2MJQ 4YFG81150.341/1853.375 "impedans3.875 "CWLEimpedans413NOK
DAYTON 4YFG9 Enhetslagermotor 1 / 185hk 1550 Rpm 115v | AE2MJR 4YFG91150.341/1853.375 "impedans3.875 "CCWLEimpedans191NOK
DAYTON 4YFH2 enhetslagermotor 1/83 hk 1550 o/min 115v | AE2MJU 4YFH21150.621/833 13 / 16 "Auto4 5 / 16 "CCWLEAuto455NOK
DAYTON 4YFH3 Enhetslagermotor 1/83 Hk 1550 Rpm 115v | AE2MJV 4YFH31150.621/833 13 / 16 "Auto4 5 / 16 "CWLEAuto455NOK
DAYTON 4YFH4 enhetslagermotor 1/83 hk 1550 o/min 230v | AE2MJW 4YFH42300.331/833 13 / 16 "Auto4 5 / 16 "CWLEAuto472NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4YFH1 Enhetslagermotor 1/83 Hk 1550 Rpm 230V
472NOK / enhet