Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP N38-AR slange nylon 3/8 tommer 225 psi 100 føtter rød | AA9EXP 1CTJ3

ATP N38-AR slange nylon 3/8 tommer 225 psi 100 fot rød

På lager
Vare: AA9EXP Modell: N38-ARKryssreferanse: 1CTJ3
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
1 872 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press750 psi
FARGERød
HardhetShore D: 70
Inne i Dia.0.275 "
Lengde100ft.
Materialenylon
Maks. Press250 psi
Utenfor Dia.3 / 8 "
Temp. Område-60 til 200 F
Toleranse+/- 0.004 "
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEVakuumvurderingPris
ATP N38-AY slange nylon 3/8 tommer 100 fot gul | AA9EXU 1CTJ7 N38-AYGul28 Tommer Hg1 932 NOK
ATP N38-ABU slange nylon 3/8 tommer 100 føtter blå | AA9EXY 1CTK2 N38-ABUBlå28 Tommer Hg1 762 NOK
ATP N38-NA Slange Nylon 3/8 tommers ytre diameter 100 fot klar | AD7ZUR 4HM10 N38-NANaturlig28 tommer. Hg.1 768 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP N38-AR slange nylon 3/8 tommer 225 psi 100 fot rød
1 872 NOK / enhet