VESTIL LLS-40 Single Arm Sodium Dock Light, 40 tommer lang | AG7VQC

VESTIL LLS-40 Single Arm Sodium Dock Light, 40 tommer lang

På lager
Vare: AG7VQC Modell: LLS-40

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 884 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock lys
SøknadLaster dokker
Armlengde40 "
ArmtypeDobbeltarm
Batteri inkludertNei
Bulb TypeHøytrykksnatrium
KlemmeNei
FARGEGul
tilkobling stilKoble til
Ledningslengde6 ft.
Utvidet lengde47 1 / 4 "
Høyde12.25 "
Inkluderer(1) Dokkinglys med dobbel arm
Lengde27.25 "
MaterialeStål
Maks. Watt per pære50W
MåleenheterHVER
Antall pærer1
Generell dybde27 1 / 4 "
Total høyde12 1 / 4 "
Total lengde27 1 / 4 "
Samlet bredde8 1 / 2 "
Fase1
SkjoldmaterialePlast
UnderkategoriKommersiell interiørbelysning
typenHengende
Spenning115V
Volt / fase115/1
VanntettNei
Bredde8.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)31.12
Skipets lengde (cm)69.22
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8530800000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeArmtypeUtvidet lengdeInkludererTotal høydeTotal lengdePris
VESTIL LLS-24 Single Arm Sodium Dock Light, 24 tommer lang | AG7VQB LLS-2424 "enslig24 "(1) Enkelarmsdokkinglys14 3 / 4 "25 7 / 8 "5 711 NOK
VESTIL LLS-60 Single Arm Sodium Dock Light, 60 tommer lang | AG7VQD LLS-6060 "Dobbeltarm68 1 / 4 "(1) Dokkinglys med dobbel arm12 1 / 4 "37 3 / 4 "6 599 NOK
VESTIL LLS-90 Single Arm Sodium Dock Light, 90 tommer lang | AG7VQE LLS-90-Triple-(1) Triple Arm Dock Light11 "90 "8 832 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LLS-40 Single Arm Sodium Dock Light, 40 tommer lang
5 884 NOK / enhet