VESTIL LLS-90 Single Arm Sodium Dock Light, 90 tommer lang

Vare: AG7VQE Modell: LLS-90
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

8 832 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock lys
SøknadLaster dokker
Armlengde90 "
ArmtypeTriple
Batteri inkludertNei
Bulb TypeHøytrykksnatrium
KlemmeNei
FARGEGul
tilkobling stilKoble til
Ledningslengde6 ft.
Utvidet lengde90 "
Høyde11 "
Inkluderer(1) Triple Arm Dock Light
Lengde90 "
MaterialeStål
Maks. Watt per pære50W
MåleenheterHVER
Antall pærer1
Generell dybde90 "
Total høyde11 "
Total lengde90 "
Samlet bredde8 1 / 2 "
Fase1
SkjoldmaterialePlast
UnderkategoriKommersiell interiørbelysning
typenHengende
Spenning115V
Volt / fase115/1
VanntettNei
Bredde8.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)228.6
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8530800000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeArmtypeUtvidet lengdeInkludererTotal høydeTotal lengdePris
VESTIL LLS-24 Single Arm Sodium Dock Light, 24 tommer lang | AG7VQB LLS-2424 "enslig24 "(1) Enkelarmsdokkinglys14 3 / 4 "25 7 / 8 "5 711 NOK
VESTIL LLS-40 Single Arm Sodium Dock Light, 40 tommer lang | AG7VQC LLS-4040 "Dobbeltarm47 1 / 4 "(1) Dokkinglys med dobbel arm12 1 / 4 "27 1 / 4 "5 884 NOK
VESTIL LLS-60 Single Arm Sodium Dock Light, 60 tommer lang | AG7VQD LLS-6060 "Dobbeltarm68 1 / 4 "(1) Dokkinglys med dobbel arm12 1 / 4 "37 3 / 4 "6 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LLS-90 Single Arm Sodium Dock Light, 90 tommer lang
8 832 NOK / enhet