A B Montert: montert , Lagertype: Ball , Bladdia.: 16 " , Bladmateriale: Hvit polypropylen , CFM høy: 3294 , Ledningslengde: 6ft. , Drive Type: Direkte , Miljøapplikasjoner: landbruks , Vifte RPM: 1600 , Vektmateriale: Stål , Høyde: 21 " , Husmateriale: polypropylen , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 140 Grader F , Maks. Dybde: 14 " , Motorkapsling: Helt lukket Air-Over , Motor HP: 1/4 , Motorisolasjon: Klasse F , Motor turtall: 1600 , Motortype: Permanent delt kondensator , Monteringssted: Kjettingoppheng , Monteringsstil: Takmontert , Antall blader: 6 , Driftsforsterkere: 1.2 , Oscillerende/Ikke-oscillerende: Ikke-oscillerende , Utvendig Dia.: 21 " , Fase: 1 , Lydnivå: 50dBA , Hastigheter: Variabel , Termisk beskyttelse: Auto , Watt: 290 , Bredde: 21 " , Wire Guard Finish: Hvitt pulverlakk