NORTON ABRASIVES Overflatesliping avskårne hjul


filtre
Slipende materiale: Zirconia Alumina / Aluminium Oksid , Arbor Størrelse: 1" , Farge: Svart , Diameter: 20 " , Karakter: Ekstra Grov , Grus: 24 , Hardhet: Hard (V) , Maks. RPM: 2710 , Type: Type 1 , Hjultype: 1
StilModellTykkelsePris (eks. mva)
A
66253179366
3 / 16 "2 058 NOK
A
66253179363
5 / 32 "1 898 NOK

Overflatesliping avskårne hjul

Norton Abrasives kappeskiver er ideelle for overflatesliping, hakk og skjæring. De har selvslipende zirkonia-aluminiumoksid-konstruksjon for å gi lang levetid og raske kutt, og den banebrytende bondeteknologien gir suveren ytelse i støpeoperasjoner. Disse hjulene tåler aggressive krevende bruksområder, og den integrerte nye bindingsteknologien sikrer forbedret termisk stabilitet, varmebestandighet og mekaniske styrker. De ekstra grove kornene gir moderat materialfjerning, innledende blanding av feilaktige overflater og sveiser og er tilgjengelig i tykkelser på 3 og 5 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?