GUARDAIR Ultra Xtra Thrust Series Pistol Grip Air Gun


filtre
Body Material: Aluminum , Kroppsstil: Pistolgrep , Maks. Innløpstrykk: 120 psi
StilModellluft~~POS=TRUNCFARGEInnløpsstørrelseMaks. dBAStørrelse på uttakProduksjonTotal lengdePris (eks. mva)
A
U75LJ006AA225
34 scfmMetallisk og svart1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 lbf10.375 "503NOK
B
U75XT006AA225
54 scfmMetallisk og svart1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 lbf10.375 "589NOK
C
U75XT072AA2
66 scfmChrome3/8 "(F) NPT1013/4 til 32 "(F) PT3.3 lbf79 "687NOK
RFQ
C
U75XT060AA2
66 scfmChrome3/8 "(F) NPT1013/4 til 32 "(F) PT3.3 lbf79 "654NOK
D
U75XT006AA2
66 scfmGrå3/8 "(F) NPT1013/4 til 32 "(F) PT3.3 lbf13 "509NOK
E
U75XT036AA3
66 scfmGrå3/8 "(F) NPT1013/4 "(F) NPT3.3 lbf40 "590NOK
F
U75XT012AA3
66 scfmGrå3/8 "(F) NPT1013/4 "(F) NPT3.3 lbf16 "525NOK
F
U75XT018AA3
66 scfmChrome3/8 "(F) NPT1013/4 til 32 "(F) PT3.3 lbf25 "555NOK
C
U75XT048AA2
66 scfmChrome3/8 "(F) NPT1013/4 til 32 "(F) PT3.3 lbf55 "622NOK
D
U75XT012AA2
66 scfmGrå3/8 "(F) NPT1013/4 til 32 "(F) PT3.3 lbf16 "525NOK
D
U75XT018AA2
66 scfmGrå3/8 "(F) NPT1013/4 til 32 "(F) PT3.3 lbf25 "555NOK
E
U75XT072AA3
66 scfmGrå3/8 "(F) NPT1013/4 til 32 "(F) PT3.3 lbf79 "687NOK
RFQ
E
U75XT060AA3
66 scfmGrå3/8 "(F) NPT1013/4 til 32 "(F) PT3.3 lbf67 "654NOK
F
U75XT006AA3
66 scfmChrome3/8 "(F) NPT1013/4 "(F) NPT3.3 lbf13 "509NOK
C
U75XT036AA2
66 scfmChrome3/8 "(F) NPT1013/4 til 32 "(F) PT3.3 lbf43 "590NOK
C
U75XT024AA2
66 scfmGrå3/8 "(F) NPT1013/4 til 32 "(F) PT3.3 lbf32 "557NOK
E
U75XT024AA3
66 scfmGrå3/8 "(F) NPT1013/4 "(F) NPT3.3 lbf28 "557NOK

Ultra Xtra Thrust Series Pistol Grip Air Gun

Guardair Ultra Xtra Thrust Series pistolgrepsluftpistoler er utformet med en avtrekkertype for å levere 40 prosent mer kraft sammenlignet med Long John-serien. Disse OSHA-kompatible luftpistolene har et overlegent putegrep for ekstra komfort under langvarig bruk og en justerbar hengende krok som komfortabelt kan flyttes for praktisk oppbevaring. Velg fra et bredt utvalg av disse luftpistolene i støpt aluminium tilgjengelig i grå, metallic svart og krom fargevarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?