Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUARDAIR U75XT006AA225 luftpistol, 120 Psi, 10-3/8 tommers lengde, 54 Scfm | AA8LDU 19A829

GUARDAIR U75XT006AA225 luftpistol, 120 psi, 10-3/8 tommers lengde, 54 scfm

På lager
Vare: AA8LDU Modell: U75XT006AA225Kryssreferanse: 19A829

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
589NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol
luft~~POS=TRUNC54 scfm
Body MaterialAluminum
KroppsstilPistolgrep
FARGEMetallisk og svart
Forlengelsesstørrelse6"
Innløpsstørrelse1/4 "(F) NPT
Maks. dBA108
Maks. Inntakstrykk120 psi
Munnstykkeventuri
Dyselengde2-1 / 2 "
Størrelse på uttak5 / 8 "
Produksjon2.8 lbf
Total lengde10.375 "
Avtrekkerspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCFARGEInnløpsstørrelseMaks. dBAStørrelse på uttakProduksjonTotal lengdePris
GUARDAIR U75LJ006AA225 luftpistol, 120 Psi, 10-3/8 tommers lengde, 34 Scfm | AA8LDT 19A828 U75LJ006AA22534 scfmMetallisk og svart1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 lbf10.375 "503NOK
GUARDAIR U75XT006AA2 luftpistol, 120 Psi, 3.3 Lbf, 66 Scfm, 13 tommers lengde | AD2BPC 3MLT7 U75XT006AA266 scfmGrå3/8 "(F) NPT1013/4 til 32 "(F) PT3.3 lbf13 "509NOK
GUARDAIR U75XT012AA2 luftpistol, 120 Psi, 66 Scfm, 16 tommers lengde | AD2BPE 3MLT9 U75XT012AA266 scfmGrå3/8 "(F) NPT1013/4 til 32 "(F) PT3.3 lbf16 "525NOK
GUARDAIR U75XT018AA2 luftpistol, 120 Psi, 3.3 Lbf, 66 Scfm, 25 tommers lengde | AD2BPG 3MLU2 U75XT018AA266 scfmGrå3/8 "(F) NPT1013/4 til 32 "(F) PT3.3 lbf25 "555NOK
GUARDAIR U75XT024AA2 luftpistol, 120 Psi, 66 Scfm, 32 tommers lengde | AD2BPJ 3MLU4 U75XT024AA266 scfmGrå3/8 "(F) NPT1013/4 til 32 "(F) PT3.3 lbf32 "557NOK
GUARDAIR U75XT036AA2 luftpistol, 120 Psi, 66 Scfm, 43 tommers lengde | AD2BPL 3MLU6 U75XT036AA266 scfmChrome3/8 "(F) NPT1013/4 til 32 "(F) PT3.3 lbf43 "590NOK
GUARDAIR U75XT048AA2 luftpistol, 120 Psi, 66 Scfm, 55 tommers lengde | AD2BPM 3MLU8 U75XT048AA266 scfmChrome3/8 "(F) NPT1013/4 til 32 "(F) PT3.3 lbf55 "622NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR U75XT006AA225 luftpistol, 120 psi, 10-3/8 tommers lengde, 54 scfm
589NOK / enhet