Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUARDAIR U75XT060AA3 luftpistol, 120 Psi, 66 Scfm, 67 tommers lengde | AD2BPX 3MLV9

GUARDAIR U75XT060AA3 luftpistol, 120 psi, 66 scfm, 67 tommers lengde

På lager
Vare: AD2BPX Modell: U75XT060AA3Kryssreferanse: 3MLV9
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
654NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol
luft~~POS=TRUNC66 scfm
Body MaterialAluminum
KroppsstilPistolgrep
FARGEGrå
Forlengelsesstørrelse60 "
Innløpsstørrelse3/8 "(F) NPT
Maks. dBA101
Maks. Inntakstrykk120 psi
MunnstykkeXtra Thrust (R)
Dyselengde2"
Størrelse på uttak3/4 til 32 "(F) PT
Produksjon3.3 lbf
Total lengde67 "
Avtrekkerspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)167.64
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCFARGEInnløpsstørrelseMaks. dBAStørrelse på uttakProduksjonTotal lengdePris
GUARDAIR U75LJ006AA225 luftpistol, 120 Psi, 10-3/8 tommers lengde, 34 Scfm | AA8LDT 19A828 U75LJ006AA22534 scfmMetallisk og svart1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 lbf10.375 "503NOK
GUARDAIR U75XT006AA225 luftpistol, 120 Psi, 10-3/8 tommers lengde, 54 Scfm | AA8LDU 19A829 U75XT006AA22554 scfmMetallisk og svart1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 lbf10.375 "589NOK
GUARDAIR U75XT006AA2 luftpistol, 120 Psi, 3.3 Lbf, 66 Scfm, 13 tommers lengde | AD2BPC 3MLT7 U75XT006AA266 scfmGrå3/8 "(F) NPT1013/4 til 32 "(F) PT3.3 lbf13 "509NOK
GUARDAIR U75XT012AA2 luftpistol, 120 Psi, 66 Scfm, 16 tommers lengde | AD2BPE 3MLT9 U75XT012AA266 scfmGrå3/8 "(F) NPT1013/4 til 32 "(F) PT3.3 lbf16 "525NOK
GUARDAIR U75XT018AA2 luftpistol, 120 Psi, 3.3 Lbf, 66 Scfm, 25 tommers lengde | AD2BPG 3MLU2 U75XT018AA266 scfmGrå3/8 "(F) NPT1013/4 til 32 "(F) PT3.3 lbf25 "555NOK
GUARDAIR U75XT024AA2 luftpistol, 120 Psi, 66 Scfm, 32 tommers lengde | AD2BPJ 3MLU4 U75XT024AA266 scfmGrå3/8 "(F) NPT1013/4 til 32 "(F) PT3.3 lbf32 "557NOK
GUARDAIR U75XT036AA2 luftpistol, 120 Psi, 66 Scfm, 43 tommers lengde | AD2BPL 3MLU6 U75XT036AA266 scfmChrome3/8 "(F) NPT1013/4 til 32 "(F) PT3.3 lbf43 "590NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR U75XT060AA3 luftpistol, 120 psi, 66 scfm, 67 tommers lengde
654NOK / enhet